ホンダ XR50モタード [50cc] 2005-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製
AD14 ■モデル名:XR50M5/7
ホンダ XR50モタード [50cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2005 ~ 2006 | AD14 1000001 ~ 1099999 | 2005/2月 原付スポーツバイク 空冷4stOHC単気筒。 エイプ/エイプ100に搭載されている空冷4ストロークOHC単気筒エンジンの吸排気系セッティングを変更して搭載。リターン式5速ミッション採用。 タンクシュラウド、フロントバイザー、アップタイプマフラー、ツートンシート採用。 カラー設定 ・エクストリームレッド ・ブラック |
2007 ~ 2007 | AD14 1100001 ~ | 2006/12月 エクストリームレッドはフロントバイザー、サイドカウルをレッドに変更。 ブラックのシートをブラックへ、前後ホイールをゴールドに変更。 カラー変更 ・エクストリームレッド ・ブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6022 | 1個 | エイプ比150mmロング XRモタード比140mmロング、ソロ比180mmロング アウター長さ955mm | ブラック | エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード.ソロ | CB223S/エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード/ソロ |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6240 | 1個 | エイプ比100mmロング XRモタード比90mmロング、ソロ比130mmロング アウター長さ905mm | ブラック | エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード.ソロ | エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード/ソロ |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6243 | 1個 | エイプ比260mmロング XRモタード比250mmロング、ソロ比290mmロング アウター長さ1065mm | ブラック | エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード.ソロ | エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード/ソロ |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6022M | 1個 | エイプ比150mmロング XRモタード比140mmロング、アウター長さ955mm | ステンレスメッシュ | エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード | エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6043M | 1個 | ステンレスメッシュ | XR50/100モタード | ノーマルサイズ アウター長さ750mm | XR50モタード/XR100モタード |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6240M | 1個 | エイプ比100mmロング XRモタード比90mmロング、アウター長さ905mm | ステンレスメッシュ | エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード | エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6243M | 1個 | エイプ比260mmロング XRモタード比250mmロング、アウター長さ1065mm | ステンレスメッシュ | エイプ50(~'07)/100_XR50/100モタード | エイプ50/TypeD 50(-07 キャブレター車)AC16-1599999/エイプ100/TypeD 100(-09) HC07-1600001-/TypeD(-09) HC13-1000001-/100(-08) HC07-1599999/XR50モタード/XR100モタード |
戻る ページ 1 次へ