ホンダ CB750 [750cc] 2004-08年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製
RC42 ■モデル名:CB750F4/5/7/8
ホンダ CB750 [750cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2008 ~ 2008 | RC42 ~ | 2007/10月 CB750スペシャル(期間限定受注) タンク上面、リアカウルにブラックストライプ。 カラー設定 ・デジタルシルバーメタリック ・キャンディーブレイジングレッド |
2004 ~ 2004 | RC42 1350001 ~ 1399999 | 2004/1月 マイナーチェンジ スロットルポジションセンサー付キャブレター、リザーバータンク付Rショック、マルチリフレクターヘッドライト、ハザードランプ、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、イモビアラーム用プレワイヤリング装備、など。 カラー設定 ・キャンディブレイジングレッド ・ブラック |
2005 ~ 2006 | RC42 1500001 ~ | 2004/12月 カラー追加 前後ホイール、左右リアサスリザーバータンクゴールド採用。 ・パールヘブロンブルー(ツートン/新色) ・キャンディブレイジングレッド(継続) |
2007 ~ 2007 | RC42 1600001 ~ 1699999 | 2006/12月 カラー追加 ・グラファイトブラック(新色) ・パールヘブロンブルー(継続) ・キャンディブレイジングレッド(継続) |
2007 ~ 2007 | RC42 1600001 ~ 1699999 | 2007/3月 スペシャルエディション(限定発売) 燃料タンク上部、左右サイドカバーにCB750 Special Editionロゴ。 ・CB750Fデイトナレーサーカラー |
2008 ~ 2008 | RC42 1700001 ~ | 2007/10月 マイナーチェンジ パイピングシート採用、ファイティングレッドRサススプリング。 カラー設定 ・キャンディーブレイジングレッド ・パールヘロンブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6040 | 1個 | ブラック | CB750(RC42) | 150mmロング アウター長さ1070mm | CB750 04- RC42-1350001- |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6038 | 1個 | CB750 04- RC42-1350001-/CB750 -03 | 150mmロング アウター長さ1060/1075mm | ブラック | CB750(RC42) |
戻る ページ 1 次へ