ホンダ メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製
ホンダ メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63487 | 1個 | 水温をリアルタイムにデジタル表示。 幅広い車種にボトルオンで取付可能。 ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。 |
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 | (本体)H32×W67×D13.5 | 約30(本体のみ) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合ボルト径 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 34910 | 1個 | 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 | M12×P1.5 | 149 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合ボルト径 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 34912 | 1個 | 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 | M14×P1.5 | 149 |
【特長】GB350専用のタコメーターキット。スピードメーター左側にタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーター本体は実用回転域にマッチした9000rpm表示。ボディサイズは視認性に優れているΦ60。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント式です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適応 |
|---|---|---|---|
| 21943 | 1セット | 視認性に優れたΦ60サイズ 実用回転域にマッチした9,000rpm ホワイトLED照明 メーターの振動を軽減するラバーマウント式 |
GB350 |
【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
| 品番 | 内容量 | 色 | 表示 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 44204 | 1個 | ブラックボディ/ホワイトLED | 15000rpm | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |
【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
| 品番 | 内容量 | 色 | 表示 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 44199 | 1個 | ブラックボディ/3色LED | 15000rpm | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |
【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
| 品番 | 内容量 | 直径(Φmm) | LED色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 44203 | 1セット | 60 | ホワイト | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |
【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
| 品番 | 内容量 | 直径(Φmm) | LED色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 44198 | 1個 | 48 | 3色(白、青、橙) | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |
【特長】純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。バックライトカラー3色切り替え可能(白、青、橙)。ステーは振動対策にラバーマウント採用
| 品番 | 内容量 | 直径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 32723 | 1個 | 48 | CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] |
【特長】CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 取付面位置 |
|---|---|---|---|
| 29994 | 1セット | CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] | スピードメーター左側 |
【特長】CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 取付面位置 |
|---|---|---|---|
| 29987 | 1セット | CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] | スピードメーター左側 |
【特長】デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 41998 | 1個 | APE100('02~'08/8) |
【特長】4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 29241 | 1個 | スーパーハイスロキット(29240)補修部品 |
【特長】REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONAΦ60タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 17252 | 1セット | REBEL250(17~19) |
【特長】REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONA48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 92569 | 1セット | バックライトカラーが3色切り替え可能(白、青、橙) | REBEL250(17~19) |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:18898。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 18898 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27813。適合情報:。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125]
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 27813 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21912
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 21912 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28191。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-22。ホンダ[HONDA] GB350S 21-22
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 28191 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27507。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] DAX125
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 27507 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:40265。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 40265 | 1個 |
【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]【用途】適合車種:GB350C(24)。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出
| 品番 | 内容量 | ボディサイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 46252 | 1キット | Φ48 | GB350C(24) [8BL-NC64] |
【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]【用途】適合車種:GB350C(24)。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出
| 品番 | 内容量 | ボディサイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 46246 | 1キット | Φ60 | GB350C(24) [8BL-NC64] |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39913。販売備考:Φ48/9000rpm表示 年式 20-23。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 39913 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:33103。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 33103 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39914。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 39914 | 1個 |
【特長】CT125にボルトオン装着できるVELONAΦ48タコメーターキット。取付ステー、専用ハーネス付属。実用回転域9000rpm表示のメーターはCT125の雰囲気を損なわない。ブラックボディを採用。純正スピードメーター左にバランスよく配置するステーは振動対策の。ためラバーマウントを採用しています。取付幅33mm。メーターステーはスチール製黒塗装仕上げ。ブラックボディ/ブラックパネル。オープニング機能付き
| 品番 | 内容量 | 表示 | バックライト |
|---|---|---|---|
| 18898 | 1個 | 9000rpm | 3色切り替え可能(白、青、橙) |
【特長】スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換することで、ノーマルが機械式の車両にもデイトナ社製デンスピを取付可能にする専用アダプター。国産モデルの純正メーターギヤBOX形状に合わせて全7タイプをラインアップ。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 61122 | 1個 | 差込(Φ15)/丸型スリワリ軸 | G2 | XR250、FTR223 等 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合ボルト径 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 35328 | 1個 | 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 | M20×P1.0 | CB750 1992-2000年式:テンプメーター(46162・47101)使用時・取付位置:左クランクケース下サイド |
【特長】純正スピードメーターの左側に、VELONAΦ60タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。最高回転数記憶機能付き。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。バックライトはホワイトLED仕様。シフトインジケーター(赤)機能付き / オープニング機能付き
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 33103 | 1セット | CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] |
【特長】GB350専用のタコメーターキット。スピードメーター左側にタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーター本体は実用回転域にマッチした9000rpm表示。ボディサイズはコンパクトなΦ48。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント式です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適応 |
|---|---|---|---|
| 21912 | 1セット | コンパクトなΦ48サイズ 実用回転域にマッチした9,000rpm バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙) メーターの振動を軽減するラバーマウント式 |
GB350 |
【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 22010 | 1セット | ニードルタイプのタコメーター Φ60ボディ/取付幅45mm デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能 取付ステー付属/レジスターハーネス付属 |
ホワイト |
【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 22011 | 1セット | ニードルタイプのタコメーター Φ60ボディ/取付幅45mm デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能 取付ステー付属/レジスターハーネス付属 |
ブラック |
【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 22024 | 1セット | ニードルタイプのタコメーター Φ60ボディ/取付幅45mm デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能 取付ステー付属/レジスターハーネス付属 |
【特長】イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば幅広く取付可能。パルスジェネレーター付属。従来はピックアップが難しかった車両にも工夫次第で取付が可能。●Φ60ボディ/ホワイトLED照明/取付幅45mm/パルスジェネレーター付属/ステー付属
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 92252 | 1個 | ●ステンリム/ステンボディ/デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高値メモリー機能 | FTR223 2000-2002年式:00年に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 66681 | 1セット | APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 11286 | 1個 | スティード600/400VCL,VLX,VSEティラバーハンドル車。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 20988 | 1個 | スティード600/400VCL,VLX,VSEティラバーハンドル車。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70513 | 1個 | FIモンキー(09) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 45914 | 1個 | スティード600/400VCL,VLX,VSE |