ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製
C70 デラックス(D)
ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1992 ~ 1992 | C70 1000001 ~ 1131149 | 1991/10月 鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。 左ミラー標準装備。 |
1993 ~ 1994 | C70 1200001 ~ 1239697 | |
1995 ~ 1996 | C70 1300001 ~ 1318242 | |
1997 ~ 1998 | C70 1400001 ~ 1428149 | 1996/12月 TUFFUPチューブ装備。 |
1998 ~ 1999 | C70 1500001 ~ 1699999 | 1998/12月 最終型 マフラーガード装着。 Fブレーキドラム径(110mm→130mm)アップ。 99年末まで98年モデル販売(平成18年度排出ガス規制対応なし)。 |
1986 ~ 1987 | C70 8500001 ~ 8518322 | フロントキャリア、燃料計付き |
1988 ~ 1991 | C70 8600001 ~ 8680116 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ