ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製
PC60 ヘッドライト他全てLEDに変更
ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2020 ~ 2022 | PC60 1200001 ~ | 2020/4月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 灯火器全てLED。 メーター内にギアポジション表示インジケーター追加、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。 アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更。 前後サス仕様変更。 カラー設定 ・グラファイトブラック ・マットアーマードシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合ボルト径 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
34910 | 1個 | 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 | M12×P1.5 | 149 |

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39913。販売備考:Φ48/9000rpm表示 年式 20-23。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23

品番 | 内容量 |
---|---|
39913 | 1個 |

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39914。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23

品番 | 内容量 |
---|---|
39914 | 1個 |

【特長】純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ60タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。【適合車種】レブル250(20-23)、レブル250 S Edition(20-23)、レブル500(20-23)

品番 | 内容量 | 適合 | 回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]) | 機能 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
39914 | 1セット | Rebel250(20-23)Rebel250 S Edition(20-23)Rebel500(20-23) | 9000表示(最高回転数記憶機能付き) | シフトインジケーター(赤) / オープニング | レブル250/500(20-23) |

【特長】純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。【適合車種】レブル250(20-23)、レブル250 S Edition(20-23)、レブル500(20-23)

品番 | 内容量 | 適合 | 回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]) | 機能 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
39913 | 1セット | Rebel250(20-23)Rebel250 S Edition(20-23)Rebel500(20-23) | 9000表示(最高回転数記憶機能付き) | シフトインジケーター(赤) / オープニング | レブル250/500(20-23) |

【特長】REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONA48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
---|---|---|---|
17283 | 1セット | バックライトカラーが3色切り替え可能(白、青、橙) | REBEL250(20) |

【特長】REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONAΦ60タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
17284 | 1セット | Rebel250(’20)/S Edition(’20)/Rebel500('20) |
戻る ページ 1 次へ