ホンダ CRM50 [50cc] 1993-01年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製

AD13 ■モデル名:CRM50P/R/V

ホンダ CRM50 [50cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AD13 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AD13 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 90/90 - 14 46P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,880
スプロケット
15 47 二次減速比 3.130
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AD13 1000001 ~ CRM50P
フルモデルチェンジ。
サイドスタンドスイッチ、Rディスクブレーキ装備。
カラー設定
・ホワイトベース、ニューグラフイックデザイン
・燃料タンク左右にロゴ
・前・後フェンダー、シート同色のレッド
1994 ~ 1996 AD13 1100001 ~ 1101406 CRM50R
ドッグレッグタイプレバー、ナックルガード装備。
1997 ~ 2001 AD13 1200001 ~ ツートンカラーシート装備。
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

戻る ページ 1 次へ