ホンダ レブル [250cc] 2023-25年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製
MC49 PGM-FI ABS ■STD・S Edition(ヘッドライトカウル)・E-Clutch
ホンダ レブル [250cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2025 ~ 2025 | MC49 ~ | E-Clutch(174kg)全幅810 電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。 2025/3月 新タイプ設定 カラー設定 ・マットフレスコブラウン ・マットガンパウダーブラックメタリック |
2025 ~ 2025 | MC49 ~ | S Edition E-Clutch(175kg)全幅810 電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。 2025/3月 新タイプ設定 カラー設定 ・パールカデットグレー ・パールシャイニングブラック |
2025 ~ 2025 | MC49 ~ | STD(171kg)全幅810 2025/3月 マイナーチェンジ ハンドル形状見直しポジション最適化、シート内部素材変更。 カラー変更 ・マットディムグレーメタリック |
2023 ~ 2024 | MC49 1400001 ~ | S Edition(172kg)全幅820 2022/12月 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 カラー変更 ・チタニウムメタリック ・キャンディーディーゼルレッド |
2023 ~ 2024 | MC49 1400001 ~ | STD(171kg)全幅820 2022/12月 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 カラー変更 ・パールスモーキーグレー ・マットガンパウダーブラックメタリック ・パールメタロイドホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

品番 | 内容量 | 色 | 表示 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
44204 | 1個 | ブラックボディ/ホワイトLED | 15000rpm | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

品番 | 内容量 | 色 | 表示 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
44199 | 1個 | ブラックボディ/3色LED | 15000rpm | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

品番 | 内容量 | 直径(Φmm) | LED色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
44203 | 1セット | 60 | ホワイト | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

品番 | 内容量 | 直径(Φmm) | LED色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
44198 | 1個 | 48 | 3色(白、青、橙) | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39913。販売備考:Φ48/9000rpm表示 年式 20-23。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23

品番 | 内容量 |
---|---|
39913 | 1個 |

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39914。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23

品番 | 内容量 |
---|---|
39914 | 1個 |

【特長】純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ60タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。【適合車種】レブル250(20-23)、レブル250 S Edition(20-23)、レブル500(20-23)

品番 | 内容量 | 適合 | 回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]) | 機能 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
39914 | 1セット | Rebel250(20-23)Rebel250 S Edition(20-23)Rebel500(20-23) | 9000表示(最高回転数記憶機能付き) | シフトインジケーター(赤) / オープニング | レブル250/500(20-23) |

【特長】純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。【適合車種】レブル250(20-23)、レブル250 S Edition(20-23)、レブル500(20-23)

品番 | 内容量 | 適合 | 回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]) | 機能 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
39913 | 1セット | Rebel250(20-23)Rebel250 S Edition(20-23)Rebel500(20-23) | 9000表示(最高回転数記憶機能付き) | シフトインジケーター(赤) / オープニング | レブル250/500(20-23) |
戻る ページ 1 次へ