ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製

TA02 3輪ビジネス 2st ■ワゴンド・デッキ

ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-TA02 原動機型式 TA01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TA02 - 1000001 ~ 1499999 排気量 49
タイヤ
前 4.00 - 12 65J WT 後 130/90 - 6 53J WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 1,895
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BR8HS 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,155
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72(TA02-1100001〜)♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1992 TA02 1000025 ~ 1015415 ワゴン(62Lキー付トランク)
ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様
1990 ~ 1992 TA02 1000425 ~ 1015205 デッキ(フラット荷台)
ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様
1993 ~ 1996 TA02 1100001 ~ 1299999 1993/4月
ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台)
細部熟成。ルーフ形状変更。
デッキタイプ(TC50P2)は油圧ダンパー付きRトランク装備。
1997 ~ 1998 TA02 1300001 ~ 1499999 1996/9月
デッキ(フラット荷台)
細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。
Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。
1997 ~ 1998 TA02 1300001 ~ 1499999 1996/9月
ワゴン(62Lキー付トランク)
細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。
Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ