ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
TA02 3輪ビジネス 2st ■ワゴンド・デッキ
ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1990 ~ 1992 | TA02 1000025 ~ 1015415 | ワゴン(62Lキー付トランク) ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様 |
| 1990 ~ 1992 | TA02 1000425 ~ 1015205 | デッキ(フラット荷台) ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様 |
| 1993 ~ 1996 | TA02 1100001 ~ 1299999 | 1993/4月 ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台) 細部熟成。ルーフ形状変更。 デッキタイプ(TC50P2)は油圧ダンパー付きRトランク装備。 |
| 1997 ~ 1998 | TA02 1300001 ~ 1499999 | 1996/9月 デッキ(フラット荷台) 細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。 Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。 |
| 1997 ~ 1998 | TA02 1300001 ~ 1499999 | 1996/9月 ワゴン(62Lキー付トランク) 細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。 Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ