ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1990-92年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製

RD04 ■モデル名:XRV750L/M/N

ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RD04 原動機型式 RD04E 水冷
フレームNo RD04 - 1000001 ~ 排気量 742
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/90 - 17 68S WT
バッテリー YB14-B2 全長 2,330
スプロケット
16 46 二次減速比 2.875
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 895
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,420
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
635
レベル
(mm)
118
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 RD04 1000001 ~ モデルチェンジ
排気量647cc→742ccへアップ。
キャブレター大口径化、オイルクーラー新設。
Fブレーキをシングルからダブルディスクへ、Rブレーキローター径240→256mmへ拡大。ヘッドライト35/35W→60/55へ。
バッテリーを12→14Ahへアップ。スクリーンを大型化、など。
1992 ~ 1992 RD04 1060001 ~ 1992/3
ウィンカーへポジションランプ内蔵、多機能式デジタルトリップメーター採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ