ホンダ CL500 [500cc] メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製
ホンダ CL500 [500cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

品番 | 内容量 | 色 | 表示 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
44204 | 1個 | ブラックボディ/ホワイトLED | 15000rpm | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

品番 | 内容量 | 色 | 表示 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
44199 | 1個 | ブラックボディ/3色LED | 15000rpm | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

品番 | 内容量 | 直径(Φmm) | LED色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
44203 | 1セット | 60 | ホワイト | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

品番 | 内容量 | 直径(Φmm) | LED色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
44198 | 1個 | 48 | 3色(白、青、橙) | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |

【特長】純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。バックライトカラー3色切り替え可能(白、青、橙)。ステーは振動対策にラバーマウント採用

品番 | 内容量 | 直径(Φmm) | 適合車種 |
---|---|---|---|
32723 | 1個 | 48 | CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] |

【特長】CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単

品番 | 内容量 | 適合車種 | 取付面位置 |
---|---|---|---|
29994 | 1セット | CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] | スピードメーター左側 |

【特長】CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単

品番 | 内容量 | 適合車種 | 取付面位置 |
---|---|---|---|
29987 | 1セット | CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] | スピードメーター左側 |

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:33103。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23

品番 | 内容量 |
---|---|
33103 | 1個 |

【特長】純正スピードメーターの左側に、VELONAΦ60タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。最高回転数記憶機能付き。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。バックライトはホワイトLED仕様。シフトインジケーター(赤)機能付き / オープニング機能付き

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
33103 | 1セット | CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] |
戻る ページ 1 次へ