ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 KIJIMA(キジマ)製

PC60 ヘッドライト他全てLEDに変更

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1200001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2022 PC60 1200001 ~ 2020/4月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
灯火器全てLED。
メーター内にギアポジション表示インジケーター追加、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更。
前後サス仕様変更。
カラー設定
・グラファイトブラック
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. メーターリング KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) メーターリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のメーターに被せるだけでカスタム度がアップするドレスアップパーツが登場!定番のクロームメッキに加え、マット系の。塗装に映えるブラス(真鍮)製を設定しました。さらにあえて真鍮の風合いを感じられる様に表面処理をしないままを商品としま。した。両面テープでの貼付け式

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
203-5261 1個 20y- レブル250/500 メッキ

2. メーターリング KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) メーターリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のメーターに被せるだけでカスタム度がアップするドレスアップパーツが登場!定番のクロームメッキに加え、マット系の。塗装に映えるブラス(真鍮)製を設定しました。さらにあえて真鍮の風合いを感じられる様に表面処理をしないままを商品としま。した。両面テープでの貼付け式

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
203-5262 1個 20y- レブル250/500 ブラス

3. メーターリング メッキ  203-5261 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) メーターリング メッキ 203-5261 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:203-5261。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
203-5261 1個

戻る ページ 1 次へ