ホンダ フォルツァZ [250cc] 2004-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ALCANhands製

MF08 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ フォルツァZ [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF08 原動機型式 MF08E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF08 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 2.642
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1800/1780 ブレーキ前:ダイレクト(L)約1250・1400(ABS) ブレーキ後:マスターからユニット約700・850(ABS)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
166±2.5
レベル
(mm)
89
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 MF08 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(前期)(188kg)
2004/7月
Honda Sマチック(電子制御式ベルトコンバーター)変速機構搭載。
2段階オートマチックモード(Dモード/Sモード)と6速マニュアルモード選択可能。
バックボーンフレーム、前後サス、ホイール新設計。2灯ヘッドライト(60/55W)、左右分割2眼テールランプ、ブラックスモークメーターバイザー、4連メーターなど装備。
Hondaスマートカードキーシステム採用。
カラー設定
・パールサイバーブラック
・デルタブルーメタリック
・キャンディグローリーレッド
・サイバーシルバーメタリック
・パールミルキーホワイト
2005 ~ 2005 MF08 1100001 ~ 1199999 STD ABS(前期)(194kg)
2005/3月
前後連動ABS(ハイドロコンビブレーキ+ブレーキのかけ過ぎによる前後輪ロック回避ABS)。
ゴールドFブレーキキャリパー、ボディ同色メーターパネルカバー採用。
カラー設定
・パールサイバーブラック
・パールミルキーホワイト
2005 ~ 2005 MF08 1200001 ~ 1299999 スペシャル ABS無し(前期)
2005/7月
ディンプル調とカーボン調表皮シート採用(縁に赤パイピング)。
特別装備のボディー同色メーターパネルカバー、フロント右側リッドオープンボックスノブ(クロームメッキ)、Fブレーキキャリパ(ゴールド)、など。
カラー設定
・ウイニングレッド
・ピュアブラック
2006 ~ 2006 MF08 1300001 ~ STD ABS(後期)
2006/5月 マイナーチェンジ
2006 ~ 2006 MF08 1300001 ~ STD ABS無し(後期)
2006/3月 マイナーチェンジ
Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。Dモード、Sモード、マニュアルモード+オートシフトモード採用。キックダウン機構採用。
メーターバイザー、ガーニッシュ、ヘッドライト形状変更。
カウルデザイン一新。
左右テールランプユニット(リアカウルビルトイン)をクリアレンズ変更、LED(片側9個)採用。内部ストップランプ、ウィンカーデザインを丸型へ。
2006 ~ 2006 MF08 1400001 ~ スペシャル ABS無し(後期)
2006/7月
前後アルミホイール、Fブレーキキャリパーゴールド塗装、ボディ同色メーターパネルカバー、ディンプル加工シート表皮、など。
カラー設定
・ナッソーブルーメタリック
2007 ~ 2007 MF08 1400001 ~ Sパッケージ ABS(後期)
2007/2月
カーボン調メーターパネル、シートバックレスト、ディンプル調表皮採用、ゴールドFブレーキキャリパー、イエローRサス、ゴールドABSステッカー、F/Rホイール、ボディー同色コンソールボックス、シートオープンボタン、シートパイピング、など。
カラー設定
・ピュアブラック
・デジタルシルバーメタリック
2007 ~ 2007 MF08 1400001 ~ Sパッケージ ABS無し(後期)
2007/2月
カーボン調メーターパネル、シートバックレスト、ディンプル調表皮採用、ゴールドFブレーキキャリパー、イエローRサス、ゴールドF/Rホイール、ボディー同色コンソールボックス、シートオープンボタン、シートパイピング、など。
カラー設定
・クリッパーイエロー
・ピュアブラック
・デジタルシルバーメタリック
・ウイニングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB145A00 1本 ホンダ ブラックアウター フォルツァ/タイプX/04Y- A1775/B1735

2. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM145A00 1本 ホンダ メッシュアウター フォルツア/タイプX/04Y- A1775/B1735

3. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM145A15 1本 FORZA[MF08] X/Z (04-07) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 150mm ロング スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840

4. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB145A30 1本 FORZA[MF08] X/Z (0407) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 300mm ロング スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840

5. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB145A15 1本 FORZA[MF08] X/Z (0407) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 150mm ロング スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840

6. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM145A30 1本 FORZA[MF08] X/Z (04-07) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 300mm ロング スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840

7. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands 延長ハーネス 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
K10046 1本 FORZA Z(04-07:MF08)

戻る ページ 1 次へ