ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 1998-00年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ALCANhands製
SC40 ■STD
ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | SC40 1000001 ~ 1049999 | 1998/1月 CB1000SFの後継、2代目「BIG-1」。X4エンジベース、排気量1300ccへアップ。 2本出しマフラー、大口径サス、ホンダ初の異径対向6potキャリパ、ブルプロリンク機構など装備。 カラー設定 ・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド ・キャンディブレイズオレンジ ・フォースシルバーメタリック |
| 1999 ~ 1999 | SC40 1050001 ~ 1059999 | 1999/2月 マイナーチェンジ 前後サスペンション調整機構、センタースタンド装備。 グラフィック&カラー変更 ・フォースシルバーメタリック(ストライプパターン) ・キャンディフェニックスブルー(ストライプパターン) ・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド(ツートン) 低価格モデル(前後サスペンション調整機構、センタースタンド無し)あり ・フォースシルバーメタリック |
| 2000 ~ 2000 | SC40 1060001 ~ 1069999 | 2000/2月 マイナーチェンジ エンジンとラジエーターをシルバー、前後ブレーキキャリパをゴールド、リアブレーキロッドをブラックに塗装色変更。 カラー設定 ・イタリアンレッドストライプパターン(新色) ・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド(継続) ・フォースシルバーメタリックストライプパターン(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,498
税込¥4,948
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB107A00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | CB1300SF/X4/-02Y | A950/B920 |
販売価格(税別)
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB107A05 | 1本 | CB1300SF[SC40] (-02) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 50mm ロング | スロットル:A.950/B.920 *X-4使用可能 |
販売価格(税別)
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB107A10 | 1本 | CB1300SF[SC40] (-02) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.950/B.920 *X-4使用可能 |
戻る ページ 1 次へ