ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 KITACO製

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO スピードメーターケーブル 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
908-1122001 1個 ブラック H-4S APE50:FNO.AC16-1000001~1599999
APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~
APE100:HC07全車種

2. 120km スピードメーター KITACO

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
2営業日後以内
KITACO 120km スピードメーター 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 最高速度(km/h)
752-1083000 1個 モンキー(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-19000001-)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)・APE50-D FI車(AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)
ノーマルメーター交換タイプ
6Vゴリラ、モンキーバハには取付られません。
ヘッドライトケースがスチール製の東京リミテッドには装着できません。
120

3. スピードメーターハーネス KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO スピードメーターハーネス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 主な適合車種
752-9998001 1個 キタコ補修部品 APE50(AC16-1000001-1599999)
APE100(HC07全車種)
APE110-D(HC13全車種)

4. メーターステーKIT KITACO

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
KITACO メーターステーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】APEのヘッドライト交換時に最適なノーマルスピードメーター、メインキーボックス、インジケーターランプがまとめて装着できるメーターステーです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 適合
672-1122100 1セット APE50(AC16-10000001-1599999)・APE100(HC07全車種)ノーマルトップブリッジ及び、キタコ社製アルミトップブリッジ対応 キタコ補修部品

5. メーターステー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メーターステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッドライトケースに装着可能なデジタル温度計ステーです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
672-1137000 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)・APE50(FI・AC16-1600001-)・APE50-D(FI・AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)ノーマルヘッドライトケース、キタコ社製メッキヘッドライトケースに対応。

6. ミニミニS&TメーターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニS&TメーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1122300 1セット APE50(AC16-1000001-1599999)・APE100(HC07)/APE100-D(HC13)

7. ミニミニS&TメーターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニS&TメーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1122310 1セット APE50(AC16-1000001-1599999)・APE100(HC07)/APE100-D(HC13)

8. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 タイプ
908-1122000 1本 APE50:FNO.AC16-1000001~1599999
APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~
APE100:HC07全車種
ブラック H-4S

戻る ページ 1 次へ