ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1993-06年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 KITACO製

MD90 郵政モデル

ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1993-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD90 原動機型式 MD90E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD90 - ~ 排気量 89
タイヤ
2.50 - 17 38L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,820
スプロケット
14 37 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 98 備考
全高 1,095
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1999 MD90 2100001 ~ 2399999 郵政モデル
2003 ~ 2006 MD90 2400001 ~ 郵政モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ミニミニスピードメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニスピードメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル&トップブリッジフルKIT補修パーツ。メーター径Φ48の超小型メーターです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1116150 1個 リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)・スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-1500001-)スーパーカブカスタム系不可

2. ミニミニスピードメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニスピードメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル&トップブリッジフルKIT補修パーツ。メーター径Φ48の超小型メーターです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1116140 1個 リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)・スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-1500001-)スーパーカブカスタム系不可

3. ミニミニSメーター リトルカブ/190KM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニSメーター リトルカブ/190KM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
752-1116100 1個

戻る ページ 1 次へ