ホンダ GROM [125cc] メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 KITACO製
ホンダ GROM [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。○デフォルト設定:。 タイヤ外周長:1500mm。 検出ポイント:4。※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。グロム。JC61全車種

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
752-1432900 | 1個 | GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車 |

【特長】インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。○アウター長:830mm/インナー吐出量:85mm(A)。(ノーマルアウター長:890mm)。○アウター長:785mm/インナー吐出量:95mm(B)。(ノーマルアウター長:845mm)。○2本1SET。グロム。JC61-1000001~1299999

品番 | 内容量 |
---|---|
905-1432100 | 1個 |

【特長】インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。○アウター長:830mm/インナー吐出量:85mm(A)。(ノーマルアウター長:890mm)。○アウター長:785mm/インナー吐出量:95mm(B)。(ノーマルアウター長:845mm)。○2本1SET。グロム。JC61-1000001~1299999

品番 | 内容量 |
---|---|
905-1432400 | 1個 |

【特長】インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。○アウター長:890mm/インナー吐出量:85mm(A)。○アウター長:845mm/インナー吐出量:95mm(B)。○2本1SET。グロム。JC61全車種

品番 | 内容量 |
---|---|
905-1432000 | 1個 |

【特長】インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。○アウター長:890mm/インナー吐出量:85mm(A)。○アウター長:845mm/インナー吐出量:95mm(B)。○2本1SET。グロム。JC61-1000001~1299999

品番 | 内容量 |
---|---|
905-1432300 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ