ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

PC60 ヘッドライト他全てLEDに変更

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1200001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2022 PC60 1200001 ~ 2020/4月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
灯火器全てLED。
メーター内にギアポジション表示インジケーター追加、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更。
前後サス仕様変更。
カラー設定
・グラファイトブラック
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34910 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M12×P1.5 149

2. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
9営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様
HB6086 1セット ブラック レブル500(PC60) 150mmロング アウター長さ1020/1015mm

3. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
9営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様
HB6087 1セット ブラック レブル500(PC60) 250mmロング アウター長さ1120/1115mm

4. Φ48スモールDN タコメーターキット 12500RPM TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Φ48スモールDN タコメーターキット 12500RPM 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250(MC49-100~)レブル500(PC60-100~)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0119 1セット

5. Φ48スモールDN タコメーターキット(オレンジLED) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Φ48スモールDN タコメーターキット(オレンジLED) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250(MC49-100~)レブル500(PC60-100~)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0120 1セット

6. Φ48スモールDNタコメーター 12500rpm(レブインジケーター付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Φ48スモールDNタコメーター 12500rpm(レブインジケーター付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250(MC49-100~)レブル500(PC60-100~)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0121 1セット

7. メーターリング KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) メーターリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のメーターに被せるだけでカスタム度がアップするドレスアップパーツが登場!定番のクロームメッキに加え、マット系の。塗装に映えるブラス(真鍮)製を設定しました。さらにあえて真鍮の風合いを感じられる様に表面処理をしないままを商品としま。した。両面テープでの貼付け式

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
203-5261 1個 20y- レブル250/500 メッキ

8. 48タコメーターキット 39913 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 48タコメーターキット 39913 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39913。販売備考:Φ48/9000rpm表示 年式 20-23。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
39913 1個

9. 60タコメーターキット 39914 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 60タコメーターキット 39914 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39914。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
39914 1個

10. VELONA バイク用 タコメーターキット Φ48/9000rpm表示 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA バイク用 タコメーターキット Φ48/9000rpm表示 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONA48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合
17283 1セット バックライトカラーが3色切り替え可能(白、青、橙) REBEL250(20)

11. VELONA 電気式 タコメーター Φ60 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター Φ60 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ60タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。【適合車種】レブル250(20-23)、レブル250 S Edition(20-23)、レブル500(20-23)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]) 機能 適合車種
39914 1セット Rebel250(20-23)Rebel250 S Edition(20-23)Rebel500(20-23) 9000表示(最高回転数記憶機能付き) シフトインジケーター(赤) / オープニング レブル250/500(20-23)

12. VELONA 電気式 タコメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター Φ48 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。【適合車種】レブル250(20-23)、レブル250 S Edition(20-23)、レブル500(20-23)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]) 機能 適合車種
39913 1セット Rebel250(20-23)Rebel250 S Edition(20-23)Rebel500(20-23) 9000表示(最高回転数記憶機能付き) シフトインジケーター(赤) / オープニング レブル250/500(20-23)

13. VELONA バイク用 タコメーターキット Φ60/9000rpm表示 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA バイク用 タコメーターキット Φ60/9000rpm表示 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONAΦ60タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
17284 1セット Rebel250(’20)/S Edition(’20)/Rebel500('20)

14. メーターリング KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) メーターリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のメーターに被せるだけでカスタム度がアップするドレスアップパーツが登場!定番のクロームメッキに加え、マット系の。塗装に映えるブラス(真鍮)製を設定しました。さらにあえて真鍮の風合いを感じられる様に表面処理をしないままを商品としま。した。両面テープでの貼付け式

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
203-5262 1個 20y- レブル250/500 ブラス

15. メーターリング メッキ  203-5261 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) メーターリング メッキ 203-5261 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:203-5261。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
203-5261 1個

戻る ページ 1 次へ