ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式 マフラー ヤマモトレーシング製

NC39 ハイパーVTEC SPEC2 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1030001 ~ 1049999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,050
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
438
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 NC39 1030001 ~ 1039999 2002/1月 モデルチェンジ
ハイパーVTEC SPEC-2エンジン搭載。
ピッチングガード付Fサスペンション、多機能液晶パネル内増電気式スピード&タコメーター、メーター作動確認機構、アルマイト仕上げラジエターサイドカバー、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・キャンディタヒチアンブルー(ストライプ)
・フォースシルバーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
・パールプリズムブラック
カラーオーダープラン設定あり。
2002 ~ 2002 NC39 1040001 ~ 1049999 2002/12月
カラー追加
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)
2003 ~ 2003 NC39 1040001 ~ 1049999 2003/7月 プロス店特別仕様(500台限定)
CBX400F風の車体色、モリワキZERO ANOチタンマフラー装着、など。
・パールヘロンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 99’~07’ CB400SF VTEC SLIP-ON チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC SLIP-ON チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-01NTB 1個 チタン108×450 2.3 S/O 99'~07' CB400SF

2. 99’~07’ CB400SF VTEC TI4-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC TI4-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-11TCB 1個 カーボン98×416 4 TI4-1 99'~07' CB400SF

3. 99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition II RACE チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition II RACE チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-STUPR 1個 チタン98×500 6.3 P/E Ⅱ(レース専用) 99'~07' CB400SF

4. 99’~07’ CB400SF VTEC SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-21SCB 1個 カーボン110×450 6.3 SUS4-2-1 99'~07' CB400SF

5. 99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition II チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition II チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-STUPJ 1個 チタン98×500 6.3 P/E Ⅱ 99'~07' CB400SF

6. 99’~07’ CB400SF VTEC TI4-1 チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 171,800 税込188,980
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC TI4-1 チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-11TTB 1個 チタン98×416 4 TI4-1 99'~07' CB400SF

7. 99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-82SCP 1個 カーボン80×270 5.5 P/E (SPECⅢ専用) 99'~07' CB400SF

戻る ページ 1 次へ