ホンダ モンキー [50cc] 1999-08年式 マフラー TAKEGAWA(武川)製

AB27 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JY/1/2/3/4/5/6/7

ホンダ モンキー [50cc] 1999-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AB27 原動機型式 AB27E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1000001 ~ 1899999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA(5/6/7) 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯62
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 AB27 1000001 ~ 1099999 1999/9月 マイナーチェンジ
新排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
2000 ~ 2000 AB27 1000001 ~ 1099999 ミレニアムモンキースペシャル(3000台限定)
1971モンキーZ50Zのカラーイメージ、タンクのツートンカラー、サイドカバーに初代モンキーロゴステッカー
専用タンクマーク・サイドカバー。
専用ロゴステッカー、トップブリッジ、エキゾーストパイプカバーをクロームメッキ仕上げ。
色調変更(表皮:黒、絞変更、玉縁:シルバー)。
2001 ~ 2001 AB27 1100001 ~ 1199999 FTRモンキー(限定販売)
FTRイメージのトリコロールカラーを再現。
・FTRトリコロール
2001 ~ 2001 AB27 1100001 ~ 1199999 カラー変更
タンク、FRフェンダー、Fフォークをキャンディカラー塗装。1971Z50Zイメージのロゴマーク。
カラー変更
・キャンディルビーレッド
・キャンディサファイアブルー
2002 ~ 2002 AB27 1200001 ~ 1299999 CB1100Rモンキー(3000台限定)
1981CB1100Rカラーイメージ。ゴールドホイール。
・シャスタホワイト×キャンディアラモアナレッド
2003 ~ 2003 AB27 1300001 ~ 2002/11月
ホイールカラーをシルバー→ブラックへ、タンクマークにウイングマーク。
カラー変更
・スパークリングシルバーメタリック
・パールシャイニングイエロー
2003 ~ 2003 AB27 1300001 ~ 2002/11月 モンキースペシャル(K0モンキー)
1969CB750FOURカラーイメージ。
トップブリッジ、前後フェンダーにメッキパーツ採用。専用色ミストラルゴールドメタリックホイール、シルバーパイピングシート、など。
・パールコーラルリーフブルー
2004 ~ 2004 AB27 1400001 ~ 1499999 2003/12月
盗難抑止U字ロックホルダー付リアキャリア装備。
カラー変更
・ブラック(NH-1)
・ファイティングレッド(R-134)
2004 ~ 2004 AB27 1400001 ~ 1499999 2003/12月 モンキースペシャル(CBXモンキー)
1981CBX400Fカラー再現。サイドカバーにスペシャルロゴのステッカー。
盗難抑止U字ロックホルダー付リアキャリア装備。
・シャスタホワイト(NH-138)
2005 ~ 2005 AB27 1500001 ~ 1699999 2004/12月 スペンサーモンキー(限定)
1982CB750F/CB900Fのカラー再現。
・プレアディスシルバーメタリック-U(NH-104M-U)
2005 ~ 2005 AB27 1700001 ~ 1799999 2005/9月
カラー変更
・クラシカルホワイト(NH-388)×レッドフレーム仕様
2006 ~ 2006 AB27 1700001 ~ 1799999 2005/9月
カラー変更
・クラシカルホワイト(NH-388)×イエローフレーム仕様
2006 ~ 2006 AB27 1700001 ~ 1799999 メッキモンキー(リミテッド期間限定受注生産)
タンク、フェンダーなどパーツをクロームメッキ。フレーム、スイングアーム、ホーン、ケーブル類シルバー。
2007 ~ 2008 AB27 1800001 ~ 1899999 2006/12月 40thアニバーサリーモンキー
1967初代モンキーZ50Mをモチーフに、チェック柄シート採用。
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件~23件

並び替え:

1. Zスタイルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Zスタイルマフラー 1個
レビュー: 4.00(1)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 音量(dB)
04-02-0226 1個 JMCA認定
一般公道用部品
近接82

2. トルネードショートマフラー(JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) トルネードショートマフラー(JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0811 1個

3. Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) 1個
レビュー: 4.00(2)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-2308 1個

4. Z-STYLEマフラー(Type-DOHC) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Z-STYLEマフラー(Type-DOHC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0070 1個

5. クラシックスポーツマフラー DOWNタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クラシックスポーツマフラー DOWNタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0223 1個

6. Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) 1個
レビュー: 4.00(2)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-2308 1個

7. Basic (JMCA) SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Basic (JMCA) SUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーからTAKEGAWA製マフラーに変更することで排気効率が向上し、エンジン出力がアップします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-2304 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

8. Hyper BOMBER (JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper BOMBER (JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-269 1個

9. コーンオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コーンオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可能になります。サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、出力アップが可能になります。サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0154 1個

10. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0061 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27 1000001-1899999) モンキーFI不可

11. パワーサイレントオーバルマフラー(Type-DOHC) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー(Type-DOHC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率が向上し、エンジンが持つ本来の性能を引出す排気騒音に配慮したパワーサイレントサイレンサーを採用。マフラーは耐食性に優れたステンレス材を使用。サイレンサー内部はSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。騒音に対して最大限に配慮したパワーサイレントオーバルを開発。エンジンが持つ本来の性能を引き出し、パワーアップを行いながらも音量は一般公道でも安心して使える数値に抑え、静粛性を重視。サイレンサー内部はターン構造とし、優れた消音効果を発揮。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0069 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27 1000001-1899999) モンキーFI不可 DOHCヘッド搭載車

12. BOMBER (ST-3) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BOMBER (ST-3) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーからTAKEGAWA製マフラーに変更することで排気効率が向上し、エンジン出力がアップします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-1800 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

13. Basic (JMCA) クロムメッキ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Basic (JMCA) クロムメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オールラウンドマフラーをコンセプトに開発された「ベーシック」。ストリートからツーリングまで幅広く使用していただくことが可能です。扱い易い性能を求め、Φ35エキゾーストパイプ長さを調整、サイレンサー構造はストレートタイプの仕様にし、エンド部分を2重構造にしました。このことにより、中低速域アップの性能と街乗りでも気にならないマフラーサウンドを可能としました。マフラーエンドは消音効果も兼備えた2重パイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-248 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-・AB27-1000001-)

14. RACING MUFFLER (10R) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) RACING MUFFLER (10R) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー、ゴリラにシリンダーヘッド付ボアアップキットが組込まれたカスタムエンジン車両を対象に開発された”レーシングマフラー”です。排気効率を上げるだけではなく、各種シリンダーヘッドの性能を十分に引出し、徹底した出力特性の向上を追求しました。エキゾーストパイプ径、パイプ長とサイレンサーの排気バランスを図り設計されている為、幅広い排気量に対応する事が出来ます。また、エキゾーストパイプ、サイレンサーなど一つ一つ丁寧に製作されている為、各溶接ビードが美しく、溶接部の耐久性も抜群です。マフラーはオールステンレス製で、耐食性、メンテナンス性に優れ、4ピース構造を採用することで走行時の振動による損傷を低減します。レーシングサイレンサーはテーパー形状のサイレンサーにTAKEGAWA特有のストレート構造を採用する事で、ストレート形状のサイレンサーには無い高回転域でのピークパワーの向上を実現しました。またテーパー形状の為、車両へ装着してもボリューム感を感じさせず、スタイリッシュにまとまります。エキゾーストパイプは徹底した出力特性を追い求めた3段階に変化するエキゾーストパイプ径とパイプ長を採用。エキゾーストパイプ径を3段階に変化させながら一部にテーパーパイプを採用する事で、スムーズな排気と適切な脈動効果を可能としています。これにより排気効率と共に吸入効率を向上させ、エンジン性能を最大限に引出す事が出来ます。エキゾーストパイプを曲げ加工によりエンジン下に収めている為、車両装着時のバランスが良く、トータルイメージを崩しません。ジョイントスプリング採用:片側のスプリングフック部分が稼働するフローティングタイプの為、振動を軽減し破損を防止します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-01-0029 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-2699999/AB27-1000001-1809999)

15. TRACK-ROAD (JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) TRACK-ROAD (JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インパクトのあるスタイルとトラッカーサウンドをもつトラックロードシリーズのモンキー・ゴリラ用アップタイプ。Φ90ショートサイレンサーと迫力のマフラーエンド。エキゾーストパイプはΦ35でサイレンサーへつながる設計。性能面では中速域をアップさせています。インパクトのあるスタイルとトラッカーサウンドをもつ「トラックロードシリーズ」のモンキー・ゴリラ用ダウンタイプ。Φ90ショートサイレンサーと迫力のマフラーエンド。エキゾーストパイプ径はΦ35でサイレンサーへつながる設計。性能面では中高速域をアップさせます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-265 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-・AB27-1000001-)

16. TRACK-ROADアップマフラー(JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) TRACK-ROADアップマフラー(JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インパクトのあるスタイルとトラッカーサウンドをもつトラックロードシリーズのモンキー・ゴリラ用アップタイプ。Φ90ショートサイレンサーと迫力のマフラーエンド。エキゾーストパイプは径をΦ25.4からΦ35へステップさせ、サイレンサーへつながる設計。性能面では中速域をアップさせています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0040 1個

17. ストリートダウンマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ストリートダウンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート走行、スタイルをコンセプトに製作されたダウンタイプの「ストリートダウン」。TAKEGAWA社製品の中でも細めのΦ70のサイレンサーを採用し、マフラーエンド部分も低くしたスレンダータイプのマフラー。車両が長く見えることにより、全体がスリムにまとまります。ノーマルキックスターターアーム取付け可能。別売でラバーマウンティングステー/音量をおさえるサイレンサーバッフルがあります。

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合車種 音量(dB)
04-02-241 1個 JMCA認定
一般公道用部品
モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~2499999) 近接94

18. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0173 1個

19. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0178 1個

20. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0246 1個

21. P-SHOOTERマフラー キャプトンスタイル TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTERマフラー キャプトンスタイル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0220 1個

22. BASICマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BASICマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0293 1個

23. BOMBER ST2 O2ボス付き (JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BOMBER ST2 O2ボス付き (JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-2693 1個

戻る ページ 1 次へ