ホンダ PCX150 [150cc] 2012-13年式 マフラー KITACO製

KF12 国内モデル eSP PGM-FI ■STD

ホンダ PCX150 [150cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-KF12 原動機型式 KF12E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF12 - 1000001 ~ 排気量 152
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 129
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,770
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄425
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 KF12 1000001 ~ STD
2012/6月(タイ生産)
PCXをベースとし、eSP150cc水冷4stOHC単気筒。
触媒採用、排出ガス規制適合。
コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)標準装備。ウィンカー一体型デュアルハロゲンヘッドライト、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・ミレニアムレッド
2013 ~ 2013 KF12 1100001 ~ 2013/1月 カラー追加
・マットガンパウダーブラックメタリック
2013 ~ 2013 KF12 1200001 ~ 価格変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GPRダウンマフラー(M1) KITACO

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
2営業日後以内
KITACO GPRダウンマフラー(M1) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GPマシンをイメージさせるスポーツマフラーです。キタコ社製パワードライブKITやi-mapとの併用で効果を発揮します。跳ね上がったサイレンサーが特徴のGPR M-1。排気量に応じた最適な出力特性を発揮し、パワーアップに貢献。ワンランク上の走りが実現します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 パーツNo.
548-1431310 1個 PCX150 PCX150('12-)

2. EXTREME-R マフラー KITACO

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
2営業日後以内
KITACO EXTREME-R マフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。○近接排気音:83db(KF18)/86db(KF12)。〇加速騒音:76db(KF18)/78db(KF12)。〇2010年度加速騒音規制対応。○JMCA 認定番号:1114006030。○サイレンサー:ステンレス製。○エキゾーストパイプ:ステンレス製。○キャタライザー内蔵。※装着には別途マフラーガスケットが必要です。○オプションマフラーガスケット H-06。 70-963-11006 \250。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種

マフラー > マフラー
品番 内容量
541-1441400 1個

戻る ページ 1 次へ