ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式 マフラー モリワキエンジニアリング製
JF31 国内モデル PGM-FI
ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2011 ~ 2012 | JF31 1000001 ~ 1099999 | 2011/7月 空冷4stOHC単気筒110ccエンジン搭載。 マフラー内た触媒装置(キャタライザー)採用、国内二輪車排出ガス規制適合。 アルミダイキャスト(鋳造)製法14インチ大径ホイール、Honda独自コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)、シート下収納スペース(18L)、可倒式ピリオンステップ、シャッター付キーシリンダー、大型アルミ製リアキャリア装備、など。 カラー設定 ・キャンディーアルジャブルー ・ボスグレーメタリック ・キャンディールーシッドレッド ・パールプロキオンブラック ・パールホワイト |
2013 ~ 2014 | JF31 1100001 ~ | 2013/5月 カラー追加 ・コスミックシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】2015年3月にフルモデルチェンジを実施したホンダDio110に対応したエキゾーストを発売。2011年から現行モデルまで幅広く適合。出力が向上したエンジン・新たに設計された車体周りに合わせ取り回し等を変更。どのシチュエーションからでもスムーズに車両を加速させ、重量は約20%(対STD)の軽量化。出力向上+軽量化により軽快な車両へと変わります。また、デイリーユースを考慮してパイプには耐食性・耐熱性にも良好なステンレスを採用。サイレンサーは、モリワキには欠かせない「AMO」、車両の存在感を際立てる「ステンレス」の2種類のラインナップ。【用途】エキゾーストマフラー

品番 | 内容量 | 材質 | 質量(kg) | 材質(パイプ) |
---|---|---|---|---|
01810-A31H5-01 | 1本 | (サイレンサー)チタン | 3.3 | ステンレス |

品番 | 内容量 | 適合メーカー | 材質 | 適合車種 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|
01810-A41H5-01 | 1個 | ホンダ(HONDA) | パイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン | Dio110 | 11~ |

【特長】V型2気筒エンジンの魅力を最大限に引き出す開発。09年にモデルチェンジが行われたVTR250。従来のキャブレター吸気システムからPGM-FI(電子制御燃料噴射装置)吸気仕様への改良に伴い、モリワキもマフラーの再開発を行った。標準装備であるO2センサー対応のマフラーにする事で、適正な燃焼効率を実現。最高出力値を約108%向上(STD対比)。全域において出力向上を実現しており、特に回転数6000から8000rpm付近の実用域では、加速感と伸びやかさを顕著に感じられます。V型2気筒エンジンの最も大きな魅力の一つである走り出しの音色は、何度も重ねられた開発の上に重低音仕様となり、心地良い音色が振動という形でライダーへ響きます。

品番 | 内容量 | メーカー |
---|---|---|
01810-A31H5-00 | 1個 | HONDA |

【特長】V型2気筒エンジンの魅力を最大限に引き出す開発。09年にモデルチェンジが行われたVTR250。従来のキャブレター吸気システムからPGM-FI(電子制御燃料噴射装置)吸気仕様への改良に伴い、モリワキもマフラーの再開発を行った。標準装備であるO2センサー対応のマフラーにする事で、適正な燃焼効率を実現。最高出力値を約108%向上(STD対比)。全域において出力向上を実現しており、特に回転数6000から8000rpm付近の実用域では、加速感と伸びやかさを顕著に感じられます。V型2気筒エンジンの最も大きな魅力の一つである走り出しの音色は、何度も重ねられた開発の上に重低音仕様となり、心地良い音色が振動という形でライダーへ響きます。

品番 | 内容量 | メーカー |
---|---|---|
01810-A41H5-00 | 1個 | HONDA |
戻る ページ 1 次へ