ホンダ CB400F [400cc] 2013-16年式 マフラー BEAMS(ビームス)製

NC47 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB400F [400cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC47 原動機型式 NC47E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC47 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2015 NC47 1000001 ~ STD ABS(192kg)
2013/5月
2013 ~ 2016 NC47 1000001 ~ STD ABS無し(190kg)
Modern & European Naked
2013/5月
専用バーハンドル採用。V字型デザインヘッドライト、ヘッドライトと一体感を持たせたタンクシュラウド。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒エンジン。吸気・排気バルブ大径化、エアクリーナから吸気ポートまでストレート化。
ローラーロッカーアーム、180度クランク採用。
ダイヤモンドタイプフレーム。Fサスφ41mmテレスコピック、Rサスプロリンク採用。キャタライザーカバー共通。
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. R-EVO スリップオン<ヒートチタンサイレンサー> JMCA CBR400R/CB400F/400X BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 67,980 税込74,778
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン<ヒートチタンサイレンサー> JMCA CBR400R/CB400F/400X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G155-53-P1J 1個

2. R-EVO スリップオン<ステンレスサイレンサー> JMCA CBR400R/CB400F/400X BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン<ステンレスサイレンサー> JMCA CBR400R/CB400F/400X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G155-53-P6J 1個

3. R-EVO フルエキ<ステンレスサイレンサー> JMCA CBR400R/CB400F/400X BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ<ステンレスサイレンサー> JMCA CBR400R/CB400F/400X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G155-53-S6J 1個

4. R-EVO フルエキ<ヒートチタンサイレンサー> JMCA CBR400R/CB400F/400X BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ<ヒートチタンサイレンサー> JMCA CBR400R/CB400F/400X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G155-53-S1J 1個

戻る ページ 1 次へ