ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 マフラー BEAMS(ビームス)製

JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1000001 ~ 1299999 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:875/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
221.0±1.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 JC61 1000001 ~ 1099999 2013/6月
空冷4stOHC単気筒。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。
タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。
カラー設定
・パールクィーンビーイエロー
・アステロイドブラックメタリック
・パールバレンタインレッド
2014 ~ 2014 JC61 1100001 ~ 1199999 2014/4月 マイナーチェンジ
ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。
車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。
カラー追加
・パールヒマラヤズホワイト(新色)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
・パールバレンタインレッド(継続)
2015 ~ 2015 JC61 1200001 ~ 1299999 2015/3月 カラー変更
サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。
カラー設定
・マリゴールドイエロー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト(継続)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
※パールバレンタインレッドは廃色

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. CORSA-EV02 ステンレス フルEX グロム2013~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) CORSA-EV02 ステンレス フルEX グロム2013~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】政府認証/22年騒音規制対応

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
G157-64-000 1個 グロム2013~

2. SS300SMB スーパーメタルブラックSP SLIP-ON グロム2013~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300SMB スーパーメタルブラックSP SLIP-ON グロム2013~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】政府認証/22年騒音規制対応

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
G157-05-004 1個 グロム2013~

3. SS300ヒートチタンSP SLIP-ON グロム2013~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300ヒートチタンSP SLIP-ON グロム2013~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】政府認証/22年騒音規制対応

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
G157-06-004 1個 グロム2013~

4. SS300ソニックSP SLIP-ON グロム2013~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300ソニックSP SLIP-ON グロム2013~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】政府認証/22年騒音規制対応

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
G157-07-004 1個 グロム2013~

5. CORSA-EV02 チタンフルEX グロム2013~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) CORSA-EV02 チタンフルEX グロム2013~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】政府認証/22年騒音規制対応

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
G157-65-000 1個 グロム2013~

6. R-EVOチタンサイレンサーSP フルエキゾースト グロム BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOチタンサイレンサーSP フルエキゾースト グロム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。

マフラー > マフラー
品番 内容量
G157-53-007 1個

7. R-EVOステンレスサイレンサーSP フルエキゾースト グロム BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOステンレスサイレンサーSP フルエキゾースト グロム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。

マフラー > マフラー
品番 内容量
G157-53-008 1個

戻る ページ 1 次へ