ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式 マフラー BEAMS(ビームス)製

NC39 ハイパーVTEC SPEC2 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1030001 ~ 1049999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,050
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
438
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 NC39 1030001 ~ 1039999 2002/1月 モデルチェンジ
ハイパーVTEC SPEC-2エンジン搭載。
ピッチングガード付Fサスペンション、多機能液晶パネル内増電気式スピード&タコメーター、メーター作動確認機構、アルマイト仕上げラジエターサイドカバー、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・キャンディタヒチアンブルー(ストライプ)
・フォースシルバーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
・パールプリズムブラック
カラーオーダープラン設定あり。
2002 ~ 2002 NC39 1040001 ~ 1049999 2002/12月
カラー追加
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)
2003 ~ 2003 NC39 1040001 ~ 1049999 2003/7月 プロス店特別仕様(500台限定)
CBX400F風の車体色、モリワキZERO ANOチタンマフラー装着、など。
・パールヘロンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ラウンド <チタングラデーション> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド <チタングラデーション> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H02J-SS14 1個 CB400SF VTEC1/2/3 03-(BC-NC39)

2. R-EVO <ステンレスポリッシュ> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO <ステンレスポリッシュ> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D109-53-P6J 1個

3. ラウンド <チタンソリッド> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド <チタンソリッド> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H02J-SS12 1個 CB400SF VTEC1/2/3 03-(BC-NC39)

4. ラウンド <カーボン> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド <カーボン> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H02J-SS13 1個 CB400SF VTEC1/2/3 03-(BC-NC39)

5. R-EVO <ヒートチタン> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO <ヒートチタン> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D109-53-P1J 1個

6. R-EVO <チタンソリッド> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO <チタンソリッド> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D109-53-P3J 1個

7. ラウンド <ステンレス> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド <ステンレス> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H02J-SS11 1個 CB400SF VTEC1/2/3 03-(BC-NC39)

戻る ページ 1 次へ