ホンダ モンキー [50cc] 2009-17年式 マフラー

AB27 12V 3.4ps PGM-FI ■モデル名:Z50J9/B/C/E/G/H

ホンダ モンキー [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AB27 原動機型式 AB28E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1900001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS/YTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA(6/7) 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 730 チョーク メーター スロットル 650
ブレーキ前 805 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 AB27 ~ FIモンキー・リミテッド(ブラックバージョン)
2011/2月
カラーリングブラックで統一、特別装備。
ブラック塗装の前後ホイール、左右のエンジンカバー。スチール製クロームメッキ仕上げの前後フェンダー、エキゾーストパイプカバー。
サイドカバーにMonkey LIMITEDステッカー、専用チェック柄シート。
専用エンブレムデザインのスペシャルキー、など。
カラー設定
・ブラック
2009 ~ 2010 AB27 1900001 ~ 1999999 FIモンキー・リミテッド
2009/1月
赤とシルバーのツートンカラーフューエルタンク、チェック柄シート、クロームメッキ採用ヘッドライトケース、スチール製前後フェンダー、エキゾーストパイプカバー、専用ステッカーを施したクロームメッキサイドカバー、専用エンブレム入スペシャルキー、など。
2009 ~ 2010 AB27 1900001 ~ 1999999 STD
2009/1月 フルモデルチェンジ
PGM-FI採用、エキゾーストパイプ触媒装置内蔵で、二輪車排出ガス規制適合。
カラー設定
・モンツァレッド
2012 ~ 2013 AB27 2100001 ~ 2199999 FIモンキー・リミテッド
2012/2月
1962「CR110カブレーシング」イメージ。
車体色モンツァレッド、フューエルタンクにシルバー採用。
カラー設定
・モンツァレッド(シルバー&レッドバージョン)
2012 ~ 2015 AB27 2100001 ~ 2199999 STD
2012/2月
カラー追加
・プラズマイエロー
・セイシェルナイトブルー(継続)
2014 ~ 2015 AB27 22100001 ~ FIモンキー・リミテッド(ブラックバージョン)
2013/12月
チェック模様シート、クロームメッキ仕上げヘッドライトケース、など。
2014 ~ 2017 AB27 22100001 ~ くまモンバージョン
2014/4月
ツートンカラーシート、フューエルタンク。レッド結晶塗装シリンダーヘッドカバー、特別デザイン「くまもん」タンクバッジ、専用スペシャルキー、など。
カラー継続
・グラファイトブラック
2016 ~ 2017 AB27 2300001 ~ 2399999 STD
アドベンチャーコンセプトの専用装備。
タンクにヘルメットとゴーグルをつけた猿モチーフの専用デザインタンクバッジ採用。
カラー追加
・ハーベストベージュ(新色)
・プラズマイエロー(継続)
2017 ~ 2017 AB27 2400001 ~ 50th Anniversary
2017/2月
初代モンキーZ50Mのカラーリングイメージを踏襲。専用の立体エンブレムやメインキー採用。
カラー変更
・パールサンビームホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

64件中 41件~64件

並び替え:

41. MONKEYレーシングチタンサイクロン GP-MAGNUM (TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEYレーシングチタンサイクロン GP-MAGNUM (TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジン用(ヨシムラヘッド88cc、他社ヘッド124cc)のマフラーです。チューンしたエンジンで効果的に消音させる為、サイレンサーにΦ90-100mmカバーを採用。エキゾーストパイプは迫力あるテーバー(Φ38→Φ50.8)を採用。高性能を実現するパイプ径と管長のバランス最適化。更にサイレンサーを車両中央に寄せる為、パイプレイアウトの見直しを行いました。(8インチのノーマル車両にも装着可能。但しチェーン引きをフロントより4メモリ目より前に調節した場合や、タイヤサイズを大きくした場合、タイヤとマフラーが干渉するおそレアあります。ロングスイングアームへの交換をお勧めします。)。ステーはステンレス製パイプ丸棒(中実)型を採用。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
150-401-8U80B 1個 モンキー

42. 09-10 MONKEY FIサイクロン SIDEWINDER(SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 09-10 MONKEY FIサイクロン SIDEWINDER(SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SIDEWINDERの特徴。ヨシムラ初となるΦ90サイレンサーを採用することで、優れた消音効果と出力向上の両立を実現。また、アイドリング時から高回転まで、低音の効いたマイルドな音質を実現しました。(ヨシムラ 81.5db/STD 78db)。全領域で出力向上。極低速から高速域に至る全領域でSTDを上回る出力特性を可能とし、特に高回転域では大幅な出力アップを実現。ピークパワーではSTDを17%以上向上させ、MONKEYのポテンシャルを最大限に発揮します。力強い存在感。迫力のΦ90サイレンサーをはじめ、GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンドを採用することで、迫力あるスタイリングを演出しております。STDヒードガードの取り付けも可能。オプションのSIDEWINDER用STDヒートガード取付ステーKITを使用することにより、STDのヒードガードを取り付ける事が可能です。 。※90サイレンサー採用の為、キックペダルが踏みにくくなります。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-488-5250 1個 MONKEY FI(09-10)

43. R-EVO チタンサイレンサー モンキー Fi BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO チタンサイレンサー モンキー Fi 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B134-53-007 1個 モンキー FI(JBH-AB27)

44. R-EVO ステンレスサイレンサー モンキー Fi BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO ステンレスサイレンサー モンキー Fi 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B134-53-008 1個 モンキー FI(JBH-AB27)

45. MONKEYレーシングサイクロン GP-MAGNUM (SC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEYレーシングサイクロン GP-MAGNUM (SC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジン用(ヨシムラヘッド88cc、他社ヘッド124cc)のマフラーです。チューンしたエンジンで効果的に消音させる為、サイレンサーにΦ90-100mmカバーを採用。エキゾーストパイプは迫力あるテーバー(Φ38→Φ50.8)を採用。高性能を実現するパイプ径と管長のバランス最適化。更にサイレンサーを車両中央に寄せる為、パイプレイアウトの見直しを行いました。(8インチのノーマル車両にも装着可能。但しチェーン引きをフロントより4メモリ目より前に調節した場合や、タイヤサイズを大きくした場合、タイヤとマフラーが干渉するおそレアあります。ロングスイングアームへの交換をお勧めします。)。ステーはステンレス製パイプ丸棒(中実)型を採用。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
150-401-5U90 1個 モンキー

46. MONKEYレーシングサイクロン GP-MAGNUM (ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEYレーシングサイクロン GP-MAGNUM (ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジン用(ヨシムラヘッド88cc、他社ヘッド124cc)のマフラーです。チューンしたエンジンで効果的に消音させる為、サイレンサーにΦ90-100mmカバーを採用。エキゾーストパイプは迫力あるテーバー(Φ38→Φ50.8)を採用。高性能を実現するパイプ径と管長のバランス最適化。更にサイレンサーを車両中央に寄せる為、パイプレイアウトの見直しを行いました。(8インチのノーマル車両にも装着可能。但しチェーン引きをフロントより4メモリ目より前に調節した場合や、タイヤサイズを大きくした場合、タイヤとマフラーが干渉するおそレアあります。ロングスイングアームへの交換をお勧めします。)。ステーはステンレス製パイプ丸棒(中実)型を採用。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
150-401-5U80 1個 モンキー

47. MONKEYレーシングチタン GP-MAGNUM F-S(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEYレーシングチタン GP-MAGNUM F-S(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジン用(ヨシムラヘッド88cc、他社ヘッド124cc)のマフラーです。チューンしたエンジンで効果的に消音させる為、サイレンサーにΦ90-100mmカバーを採用。エキゾーストパイプは迫力あるテーバー(Φ38→Φ50.8)を採用。高性能を実現するパイプ径と管長のバランス最適化。更にサイレンサーを車両中央に寄せる為、パイプレイアウトの見直しを行いました。(8インチのノーマル車両にも装着可能。但しチェーン引きをフロントより4メモリ目より前に調節した場合や、タイヤサイズを大きくした場合、タイヤとマフラーが干渉するおそレアあります。ロングスイングアームへの交換をお勧めします。)。ステーはステンレス製パイプ丸棒(中実)型を採用。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
150-401F8U80 1個 モンキー

48. 09-10 MONKEY FIサイクロン SIDEWINDER(ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 09-10 MONKEY FIサイクロン SIDEWINDER(ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SIDEWINDERの特徴。ヨシムラ初となるΦ90サイレンサーを採用することで、優れた消音効果と出力向上の両立を実現。また、アイドリング時から高回転まで、低音の効いたマイルドな音質を実現しました。(ヨシムラ 81.5db/STD 78db)。全領域で出力向上。極低速から高速域に至る全領域でSTDを上回る出力特性を可能とし、特に高回転域では大幅な出力アップを実現。ピークパワーではSTDを17%以上向上させ、MONKEYのポテンシャルを最大限に発揮します。力強い存在感。迫力のΦ90サイレンサーをはじめ、GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンドを採用することで、迫力あるスタイリングを演出しております。STDヒードガードの取り付けも可能。オプションのSIDEWINDER用STDヒートガード取付ステーKITを使用することにより、STDのヒードガードを取り付ける事が可能です。 。※90サイレンサー採用の為、キックペダルが踏みにくくなります。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-488-5280 1個 MONKEY FI(09-10)

49. ステン アップマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステン アップマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フューエルインジェクションモデル用、エンドバッフル標準装備。音量は50ccSTDエンジンにて計測。【用途】JMCA認定、ドレンボルト:○、センタースタンド:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-011-01 1セット MONKEY(FI)、対応型式:JBH-AB27 エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ エキゾーストパイプ:Φ27.2、テールパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×220 フルエキゾースト

50. MONKEY TI DOWN/LONG アルミプレス レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI DOWN/LONG アルミプレス レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TDLAR 1個 アルミプレス レース TI DOWN/LONG MONKEY

51. MONKEY TI DOWN/LONG アルミプレス JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI DOWN/LONG アルミプレス JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TDLAS 1個 アルミプレス JMCA TI DOWN/LONG MONKEY

52. MONKEY TI DOWN/LONG カーボン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI DOWN/LONG カーボン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TDLCR 1個 カーボン レース TI DOWN/LONG MONKEY

53. MONKEY SPEC-A MINI TYPE-C ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY SPEC-A MINI TYPE-C 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-MINIC 1個 TYPE-C MINI MONKEY

54. MONKEY SPEC-A MINI TYPE-B ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY SPEC-A MINI TYPE-B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-MINIB 1個 TYPE-B MINI MONKEY

55. MONKEY TI UP/LONG アルミプレス レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI UP/LONG アルミプレス レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TULAR 1個 アルミプレス レース TI UP/LONG MONKEY

56. MONKEY TI UP/LONG カーボン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI UP/LONG カーボン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TULCR 1個 カーボン レース TI UP/LONG MONKEY

57. MONKEY TI UP/LONG カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI UP/LONG カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TULCS 1個 カーボン JMCA TI UP/LONG MONKEY

58. MONKEY TI UP/LONG チタン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI UP/LONG チタン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TULTR 1個 チタン レース TI UP/LONG MONKEY

59. MONKEY TI UP/LONG チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI UP/LONG チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TULTS 1個 チタン JMCA TI UP/LONG MONKEY

60. MONKEY TI UP/SHORT アルミプレス レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI UP/SHORT アルミプレス レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TUSAR 1個 アルミプレス レース TI UP/SHORT MONKEY

61. MONKEY TI UP/SHORT アルミプレス JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI UP/SHORT アルミプレス JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TUSAS 1個 アルミプレス JMCA TI UP/SHORT MONKEY

62. MONKEY TI UP/SHORT カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI UP/SHORT カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TUSCS 1個 カーボン JMCA TI UP/SHORT MONKEY

63. MONKEY TI UP/SHORT チタン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI UP/SHORT チタン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TUSTR 1個 チタン レース TI UP/SHORT MONKEY

64. MONKEY TI UP/SHORT チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY TI UP/SHORT チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-TUSTS 1個 チタン JMCA TI UP/SHORT MONKEY

戻る ページ 1 2 次へ