ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式 マフラー
NC39 ハイパーVTEC SPEC2 ■STD
ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | NC39 1030001 ~ 1039999 | 2002/1月 モデルチェンジ ハイパーVTEC SPEC-2エンジン搭載。 ピッチングガード付Fサスペンション、多機能液晶パネル内増電気式スピード&タコメーター、メーター作動確認機構、アルマイト仕上げラジエターサイドカバー、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。 カラー設定 ・キャンディタヒチアンブルー(ストライプ) ・フォースシルバーメタリック ・パールフェイドレスホワイト ・パールプリズムブラック カラーオーダープラン設定あり。 |
| 2002 ~ 2002 | NC39 1040001 ~ 1049999 | 2002/12月 カラー追加 ・キャンディブレイジングレッド(ツートン) |
| 2003 ~ 2003 | NC39 1040001 ~ 1049999 | 2003/7月 プロス店特別仕様(500台限定) CBX400F風の車体色、モリワキZERO ANOチタンマフラー装着、など。 ・パールヘロンブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| D109-53-P6J | 1個 |
【特長】Φ93大容量サイレンサーを搭載。サイレンサー内部は、高い排気効率を生み出すストレート構造を採用しました。サイレンサーエンドには、2種類のインナーサイレンサーをボルトオンで脱着可能(新品購入時に付属)、お好みの背圧および音量・音質を選択出来ます。サイレンサーアウターには、アルミ素材にアルマイト(青)を施したものを採用。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ93大容量サイレンサーを搭載。サイレンサー内部は、高い排気効率を生み出す”ストレート構造”を採用しました。サイレンサーエンドには、2種類のインナーサイレンサーをボルトオンで脱着可能(新品購入時に付属)、お好みの背圧および音量・音質を選択出来ます。サイレンサーアウターには、アルミ素材にアルマイト(青)を施したものを採用。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される”4in2in1集合”です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 材質 | 適合車種 | 車輌型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | 1個 | HONDA | テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ | CB400SF(VTEC) | 99-'06 |