ホンダ ソロ [50cc] 2003-05年式 マフラーガスケット NTB製

AC17 ■モデル名:MP503

ホンダ ソロ [50cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AC17 原動機型式 AC17E 4st単気筒 空冷
フレームNo AC17 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 18 41P WT 70/100 - 18 41P WT
バッテリー YTR4A-BS 全長 1,995
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 980
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 775
ブレーキ前 1015 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
86.0
レベル
(mm)
117
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2005 AC17 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.21(34)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK260-330-35 1個 18291-HB2-900 SUPER CAB50/70/90 29

戻る ページ 1 次へ