ホンダ Dio SR [50cc] 1990-90年式 マフラーガスケット KIJIMA(キジマ)製

AF25 2st ■SK50ML

ホンダ Dio SR [50cc] 1990-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF25 原動機型式 2st単気筒 空冷
フレームNo AF25 - 1000001 ~ 1076168 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 4PR TL 3.00 - 10 4PR TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,605
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 65
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1790 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 AF25 1000001 ~ 1105818 1990/1月
6.8ps。
Dio SK50ML-1Jのストリートスポーツ仕様。
前後ハイグリップチューブレスタイヤ、Fディスクブレーキ、VR-SUSFフォーク装備、など。
カラー設定
・シードシルバーメタリック
・ブラック
1990 ~ 1990 AF25 1055856 ~ 1076168 1990/6月 サマースペシャル
DIO-SR SK50ML-2Jのワークスカラー仕様
・HRCトリコロール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4013 1セット(10枚) ホンダ 32.3×26.5×3.5

戻る ページ 1 次へ