ホンダ XR100モタード [100cc] 2005-08年式 マフラーガスケット KITACO製

HD13 ■モデル名:XR100M5/7/8

ホンダ XR100モタード [100cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-HD13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HD13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,820
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,035 チョーク メーター 730 スロットル 815
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
187±1.0 /
レベル
(mm)
110 /
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 HD13 1000001 ~ 1099999 2005/2月 原付スポーツバイク(二人乗り可能)
空冷4stOHC単気筒。
エイプ/エイプ100に搭載されている空冷4ストロークOHC単気筒エンジンの吸排気系セッティングを変更して搭載。リターン式5速ミッション採用。
タンクシュラウド、フロントバイザー、アップタイプマフラー、ツートンシート採用。
ピリオンステップ、シートバンド、マフラープロテクター装備。
カラー設定
・エクストリームレッド
・ブラック
2007 ~ 2007 HD13 1100001 ~ 1199999 2006/12月
エクストリームレッドはフロントバイザー、サイドカウルをレッドに変更。
ブラックのシートをブラックへ、前後ホイールをゴールドに変更。
カラー変更
・エクストリームレッド
・ブラック
2008 ~ 2008 HD13 1200001 ~ 2008/1月
フレームやフロントフォークボトムケースのカラー変更、ツートーンカラーシート配色を変更。
タンク色はエクストリームレッドはアキュレートシルバーメタリック、ロスホワイトは同色に塗装。
ホイールカラーはマグテックゴールドメタリックに統一。
カラー変更
・ロスホワイト
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000010 1セット(2個) ホンダ XH-10 XLR250R/XR250R/APE50/100/等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11010 1個 ホンダ車用 H-10

戻る ページ 1 次へ