ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2004-08年式 マフラーガスケット KITACO製

PF01 ■モデル名:FJS600D4/5/7-

ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PF01 原動機型式 PF01E 並列2気筒 水冷
フレームNo PF01 - 1300000 ~ 排気量 582
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 245
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
97
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 PF01 ~ カラー変更
前後ゴールドカラーアルミフレーム
2004 ~ 2004 PF01 1300000 ~ 2004/3月 マイナーチェンジ
Tモード採用
メーターデザインを一新(発光表示他)
大径フロントディスクブレーキ(φ276mm)を全機種に採用
2005 ~ 2006 PF01 1400001 ~ 2005/1/21
2007 ~ 2007 PF01 1500001 ~ 2007/2/19
ヘッドライトリフレクターをブルーコート
上部にポジションランプ配置
STD共通カラー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(185)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000008 1セット(2個) ホンダ XH-08 CB400SF/CBR900RR(~'99)等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11008 1個 ホンダ車用 H-08 29

戻る ページ 1 次へ