ホンダ ベンリィ プロ [50cc] 2016-17年式 マフラーガスケット

AA05 eSP PGM-FI

ホンダ ベンリィ プロ [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA05 原動機型式 AA05E 4st単気筒 水冷
フレームNo AA05 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 61J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
79±1
レベル
(mm)
62.5
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.64 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 AA05 1000001 ~ 大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)、ナックルバイザー装備モデル
2015/8月 マイナーチェンジ
水冷エンジン新採用(4stOHC単気筒eSPエンジン)。
ACGスターター採用、専用設計扁平マフラー、短軸長リアアクスルシャフト採用(マフラーを取外さずにタイヤ交換可能)。
汎用サイズスノーチェーン装着可能な専用設計駆動系採用。オイルドレンボルト(エンジン左側面下部)追加。アクセサリーソケット標準装備。
バックミラーにテーパー締結構造採用、大型メンテナンスリッド採用、片手操作可能Fブレーキレバーロック機構装備。
カラー変更
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.62(255)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000017

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.23(35)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK200-267-40 1個 18291-GET-000 Dio/AF62、Today/AF61

3. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-1000017 1セット(2個) ホンダ XH-17 スマートDIO/ズーマー/バイト等 28

4. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11017 1個 ホンダ車用 H-17

戻る ページ 1 次へ