ホンダ レブル1100T [1100cc] 2025-25年式 マフラーガスケット

SC87 ■STD・DCT

ホンダ レブル1100T [1100cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC87 原動機型式 SC87E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC87 - ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 240
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SC87 1000001 ~ STD(CMX1100A2S)(全長2240×幅850×高1180×240kg)
DCT(CMX1100D2S)(全長2240×幅845×高1180×250kg)
2025/3月
型式変更(8BL-SC83→8BL-SC87)、エンジン変更。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
エンジン圧縮比変更により低中速域トルクを向上。
ハンドル、ステップ位置、シート見直し。
5インチフルカラーTFT液晶メーター標準装備(HondaRoadSync機能搭載)。
カラー設定
・イリジウムグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. XH-22 EXガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO XH-22 EXガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。●国内4メーカーに対応した豊富な種類!。●お求め易い2ヶ/4ヶset販売!。※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。2ヶ1SET。シャドウ1100・VT1300CX/CR/CS等

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
963-1000022 1個

2. エキゾーストガスケット/1PCS           K-PIT KITACO

販売価格(税別) 659 税込725
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。●国内4メーカーに対応した豊富な種類!。●無駄なく必要な分だけ購入できる1ヶ販売!。※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。○1ヶ販売。シャドウ1100・VT1300CR/CT/CS等

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-11022 1個

戻る ページ 1 次へ