ホンダ CBR929RR [900cc] 2000-01年式 ステアリングダンパー HYPERPRO(ハイパープロ)製

SC44 [929cc] 148ps 北米仕様 PGM-F1

ホンダ CBR929RR [900cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC44 原動機型式 SC44E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC44 - YM000001 ~ 排気量 929
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,040
スプロケット
16 43 二次減速比 2.690
プラグ
IMR9C-9H 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 SC44 YM000001 ~ 5代目(欧州仕様は名称900RRを継続)
エンジンを初めて完全に刷新。CBR-RRとして初めてPGM-FI採用。
セミピボットレスフレーム(スイングアームをエンジンに直接付ける構造)。
3灯マルチリフレクターヘッドライト、倒立フロントフォーク、フロント17インチ化、など。
カラー設定
・ウイニングレッド
・サンライズイエロー
・ホンダブラック
2001 ~ 2001 SC44 YM000001 ~ カラー変更
・アキュレイトシルバーメタリック
・イタリアンレッド
・パールフラッシュイエロー
・ラピスブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-3 GLD 正ピロ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:22日
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-3 GLD 正ピロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22111020 1個 VTR1000SP-1 00-01

2. CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-3 BLK 正ピロ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:22日
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-3 BLK 正ピロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22111020B 1個 VTR1000SP-1 00-01

戻る ページ 1 次へ