ホンダ フォルツァX [250cc] 2008-09年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

MF10 PGM-FI ■STD

ホンダ フォルツァX [250cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF10 原動機型式 MF10E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF10 - 1000001 ~ 1199999 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,185
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1865/1860 ブレーキ前:ダイレクト(R)1200 ブレーキ後:マスターからジョイント440
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
204±2.5
レベル
(mm)
90
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(196kg)
2008/3月 フルモデルチェンジ
ブラックハンドルカバーとメーターリング、シルバー塗装前後ホイール。
テールランプレンズをライトスモークに。
カラー設定
・ロスホワイト(X専用色)
・グラファイトブラック
2009 ~ 2009 MF10 1000001 ~ 1099999 Audio Package ABS無し(199kg)
2008/3月
オーディオパッケージ追加。
フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。
変速機をHonda Sマチック Evoに装備される電子制御機構を省いた、無段変速式(Vマチック)へ変更。
2009 ~ 2009 MF10 1100001 ~ 1199999 2009/2月 カラー変更
・ロスホワイト
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

38件中 1件~38件

並び替え:

1. Φ34アルミサイドキャップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン Φ34アルミサイドキャップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0319C 1個 クロームメッキ ゼファー400/χ/750.ZRX400/Ⅱ.FZ400_エストレヤ.バリオス/Ⅱ.フォルツァ.フェイズ/S他 M5・M6バーエンドネジ穴付ノーマルハンドル用 フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・シルバーウィング400/600・ゼファー400/χ/750/RS・ZRX400/2・ZR-7・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・GSX250FX・YZF-R1(-03)・FZ400・CB1300SF(-02 SC40)・VFR400R・GSX1400(02-04)・ハヤブサ1300・SV1000S・RF400バンディット250/400/V(セパハンモデル)・フォルツァ/X/Z/typeX/S・シルバーウィング400/600等

2. Φ34アルミサイドキャップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン Φ34アルミサイドキャップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0319A 1個 シルバーアルマイト ゼファー400/χ/750.ZRX400/Ⅱ.FZ400_エストレヤ.バリオス/Ⅱ.フォルツァ.フェイズ/S他 M5・M6バーエンドネジ穴付ノーマルハンドル用 フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・シルバーウィング400/600・ゼファー400/χ/750/RS・ZRX400/2・ZR-7・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・GSX250FX・YZF-R1(-03)・FZ400・CB1300SF(-02 SC40)・VFR400R・GSX1400(02-04)・ハヤブサ1300・SV1000S・RF400バンディット250/400/V(セパハンモデル)・フォルツァ/X/Z/typeX/S・シルバーウィング400/600等

3. Φ34アルミサイドキャップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン Φ34アルミサイドキャップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0319G 1個 ゴールドアルマイト ゼファー400/χ/750.ZRX400/Ⅱ.FZ400_エストレヤ.バリオス/Ⅱ.フォルツァ.フェイズ/S他 M5・M6バーエンドネジ穴付ノーマルハンドル用、色落防止UVコート仕上 フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・シルバーウィング400/600・ゼファー400/χ/750/RS・ZRX400/2・ZR-7・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・GSX250FX・YZF-R1(-03)・FZ400・CB1300SF(-02 SC40)・VFR400R・GSX1400(02-04)・ハヤブサ1300・SV1000S・RF400バンディット250/400/V(セパハンモデル)・フォルツァ/X/Z/typeX/S・シルバーウィング400/600等

4. Φ34アルミサイドキャップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン Φ34アルミサイドキャップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0319BU 1個 ブルーアルマイト ゼファー400/χ/750.ZRX400/Ⅱ.FZ400_エストレヤ.バリオス/Ⅱ.フォルツァ.フェイズ/S他 M5・M6バーエンドネジ穴付ノーマルハンドル用、色落防止UVコート仕上 フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・シルバーウィング400/600・ゼファー400/χ/750/RS・ZRX400/2・ZR-7・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・GSX250FX・YZF-R1(-03)・FZ400・CB1300SF(-02 SC40)・VFR400R・GSX1400(02-04)・ハヤブサ1300・SV1000S・RF400バンディット250/400/V(セパハンモデル)・フォルツァ/X/Z/typeX/S・シルバーウィング400/600等

5. Φ34アルミサイドキャップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン Φ34アルミサイドキャップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0319R 1個 レッドアルマイト ゼファー400/χ/750.ZRX400/Ⅱ.FZ400_エストレヤ.バリオス/Ⅱ.フォルツァ.フェイズ/S他 M5・M6バーエンドネジ穴付ノーマルハンドル用、色落防止UVコート仕上 フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・シルバーウィング400/600・ゼファー400/χ/750/RS・ZRX400/2・ZR-7・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・GSX250FX・YZF-R1(-03)・FZ400・CB1300SF(-02 SC40)・VFR400R・GSX1400(02-04)・ハヤブサ1300・SV1000S・RF400バンディット250/400/V(セパハンモデル)・フォルツァ/X/Z/typeX/S・シルバーウィング400/600等

6. アジャストハンドル ローType ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
ハリケーン アジャストハンドル ローType 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS6052C 1個 クロームメッキ マジェスティC.マジェスティ(4D9).フェイズ/S_フォルツァ(MF10/MF08).他 スクーター系 汎用 適合車種はノーマルケーブル類で取付可能、スイッチ穴は未加工。ホルダー部の有効取付幅80mm フォルツァX/Z(04-・MF08/MF10)・フェイズ/typeS・マジェスティ250(07-・4D9)・マジェスティ250C(02-06)他、スクーター系 汎用

7. アッパーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン アッパーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルホルダーの剛性アップとステムまわりのイメージチェンジ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合品番 主な適合車種 適合車種
HB0556C 1個 HB0556A フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・シルバーウイング400/600・PS250・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400 クロームメッキ フォルツァ.PS250.シルバーウイング.マグザム_マジェスティ250.グランドマジェスティ

8. フラット6型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
ハリケーン フラット6型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドラッグスタイルが魅力のローポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ドラッグスタイルが魅力のローポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK629C 1セット クロームメッキ フォルツァX/Z ('08~ MF10) ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、トップブリッジ アッパーブラケット付プルバックライザーH100組込 フォルツァ(08年・MF10)

9. Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン Φ30砲弾型アルミサイドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0331A 1個 M5・M6バーエンドのネジ穴付車種に適合 シルバーアルマイト ゼファー400/χ/750.ZRX400/Ⅱ.FZ400_エストレヤ.バリオス/Ⅱ.フォルツァ.フェイズ/S他 フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・シルバーウィング400/600・ゼファー400/χ/750/RS・ZRX400/2・ZR-7・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・GSX250FX・YZF-R1(-03)・FZ400・CB1300SF(-02 SC40)・VFR400R・GSX1400(02-04)・ハヤブサ1300・SV1000S・RF400バンディット250/400/V(セパハンモデル)・フォルツァ/X/Z/typeX/S・シルバーウィング400/600等

10. Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン Φ30砲弾型アルミサイドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0331BU 1個 M5・M6バーエンドのネジ穴付車種に適合、色落防止UVコート仕上 ブルーアルマイト ゼファー400/χ/750.ZRX400/Ⅱ.FZ400_エストレヤ.バリオス/Ⅱ.フォルツァ.フェイズ/S他 フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・シルバーウィング400/600・ゼファー400/χ/750/RS・ZRX400/2・ZR-7・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・GSX250FX・YZF-R1(-03)・FZ400・CB1300SF(-02 SC40)・VFR400R・GSX1400(02-04)・ハヤブサ1300・SV1000S・RF400バンディット250/400/V(セパハンモデル)・フォルツァ/X/Z/typeX/S・シルバーウィング400/600等

11. Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン Φ30砲弾型アルミサイドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0331G 1個 M5・M6バーエンドのネジ穴付車種に適合、色落防止UVコート仕上 ゴールド ゼファー400/χ/750.ZRX400/Ⅱ.FZ400_エストレヤ.バリオス/Ⅱ.フォルツァ.フェイズ/S他 フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・シルバーウィング400/600・ゼファー400/χ/750/RS・ZRX400/2・ZR-7・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・GSX250FX・YZF-R1(-03)・FZ400・CB1300SF(-02 SC40)・VFR400R・GSX1400(02-04)・ハヤブサ1300・SV1000S・RF400バンディット250/400/V(セパハンモデル)・フォルツァ/X/Z/typeX/S・シルバーウィング400/600等

12. Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン Φ30砲弾型アルミサイドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0331R 1個 M5・M6バーエンドのネジ穴付車種に適合、色落防止UVコート仕上 レッドアルマイト ゼファー400/χ/750.ZRX400/Ⅱ.FZ400_エストレヤ.バリオス/Ⅱ.フォルツァ.フェイズ/S他 フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・シルバーウィング400/600・ゼファー400/χ/750/RS・ZRX400/2・ZR-7・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・GSX250FX・YZF-R1(-03)・FZ400・CB1300SF(-02 SC40)・VFR400R・GSX1400(02-04)・ハヤブサ1300・SV1000S・RF400バンディット250/400/V(セパハンモデル)・フォルツァ/X/Z/typeX/S・シルバーウィング400/600等

13. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7425C 1個 クロームメッキ DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

14. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7426A 1個 ポリッシュアルマイト マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

15. スクーター トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ハリケーン スクーター トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのハンドルホルダーに取付けて、ステム穴を隠しコックピットをグレードアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HT0639C 1個 アルミ合金削り出し、セットバックホルダーorプルバックライザーH100との同時装着可 クロームメッキ HT0639A フォルツァX/Z(MF08.MF10)

16. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6064M 1個 フォルツァX/Z(08)MF10/FAZE/Type-S(09,10)MF11 100mmロング アウター長さ1965/1960mm ステンレスメッシュ フェイズ/typeS(MF11)_フォルツァX/Z ('08~'13 MF10)

17. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6065M 1個 フォルツァX/Z(08)MF10/FAZE/Type-S(09,10)MF11 220mmロング アウター長さ2085/2080mm ステンレスメッシュ フェイズ/typeS(MF11)_フォルツァX/Z ('08~'13 MF10)

18. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6064 1個 フォルツァX/Z(08)MF10/FAZE/Type-S(09,10)MF11 100mmロング アウター長さ1965/1960mm ブラック フェイズ/typeS(MF11)_フォルツァX/Z ('08~'13 MF10)

19. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6065 1個 フォルツァX/Z(08)MF10/FAZE/Type-S(09,10)MF11 220mmロング アウター長さ2085/2080mm ブラック フェイズ/typeS(MF11)_フォルツァX/Z ('08~'13 MF10)

20. フラット6型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン フラット6型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 全幅(mm)
HB0056C-20 1個 クロームメッキ フォルツァX/Z ('08~ MF10)_フェイズ/typeS スイッチ穴加工済み、プルバックライザーH100併用はケーブル・ホース類ノーマルでOK 600

21. スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6063M 1個 ステンレスメッシュ フェイズ/typeS(MF11)_フォルツァX/Z ('08~'13 MF10) ノーマルサイズ アウター長さ1865/1860mm フォルツァX/Z 08 MF10/FAZE/Type-S(09,10)MF11

22. セットバックホルダー ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
ハリケーン セットバックホルダー 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】ハンドル取付位置をプルバックし、手軽にポジションを変更できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HB0653C-10 1個 トップブリッジ・HT0639用 ノーマルステムカバーの場合要加工、アルミ合金削り出し ノーマルホルダー比12mmバック クロームメッキ HB0653A-10 フォルツァX/Z(MF08.MF10)

23. セットバックホルダー アッパーブラケット付 ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン セットバックホルダー アッパーブラケット付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置をプルバックし、手軽にポジションを変更できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HB0559C 1個 トップブリッジ・HT0639用 ノーマルステムカバーの場合要加工、アルミ合金削り出し ノーマルホルダー比12mmバック クロームメッキ HB0559A フォルツァX/Z(MF08.MF10)

24. ハンドルホルダーH30 アッパーブラケット付 ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルホルダーH30 アッパーブラケット付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0562C 1個 トップブリッジ・HT0639用 ノーマルステムカバーの場合要加工、アルミ合金削り出し ノーマルホルダーと、ほぼ同じ高さ クロームメッキ フォルツァX/Z(MF08.MF10) フォルツァX/Z(04-08・MF08/10)

25. ナロー2型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0046C-70 1個 スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK クロームメッキ 18 620

26. ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
4営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK627C 1セット ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、トップブリッジ、アッパーブラケット付ハンドルホルダーH30組込 クロームメッキ フォルツァX/Z ('08~ MF10) フォルツァ(08年・MF10)

27. ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK628C 1セット ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット、ハンドルブレース組込 クロームメッキ フェイズ/typeS(MF11)_フォルツァX/Z ('08~ MF10) フォルツァ(08年・MF10)・フェイズ/typeS

28. プルバックライザーH100 ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
ハリケーン プルバックライザーH100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HB0524C 1個 アルミ合金削り出し ノーマルホルダー比66mmアップ27mmバック、他M10ボルト1本止めホルダーの車種に適合 クロームメッキ HB0524A フォルツァX/Z(MF08.MF10)

29. プルバックライザーH100 アッパーブラケット付 ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
ハリケーン プルバックライザーH100 アッパーブラケット付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HB0523C 1個 アルミ合金削り出し ノーマルホルダー比66mmアップ27mmバック クロームメッキ HB0523A フォルツァX/Z(MF08.MF10)

30. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7426C 1個 クロームメッキ マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

31. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7428A 1個 ポリッシュアルマイト ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

32. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7428C 1個 クロームメッキ ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

33. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7425A 1個 ポリッシュアルマイト DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

34. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7435A 1個 ポリッシュアルマイト マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長130mm 内径穴深さ120mm レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

35. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7435C 1個 クロームメッキ マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長130mm 内径穴深さ120mm レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

36. ジュラルミンセパレートハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ジュラルミンセパレートハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HS6011 1セット フォルツァX/Z(04-08・MF08/10)・フェイズ/typeS シルバーアルマイト フェイズ/typeS(MF11)_フォルツァX/Z('04~ MF08/10) ノーマルケーブル類のままで取付可能、スイッチ穴は未加工 44mmオフセットクランプ軸、バー長さ310mm.ホルダー部の有効取付幅90mm

37. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7503A 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト フォルツァ.フュージョン.レブル.ジェイド.マグナ50_FTR223他 CB400SS・CL400・レブル・ホーネット250・VTR250・ジェイド・FTR223・SL230・NSR50/80・NS-1・NS50F・ドリーム50・マグナ50・トリッカー・フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/typeX/XX/SE・フォーサイト/EX/SE・フリーウェイ・PS250・スカイウェイブ250/400/typeS/M(03-08・/CK-43A/44A/CJ45A/CJ46A)・エプシロン250(04-05・CJ43B)・リード50(89-)/90/100・スーパーDIO/XR/バハ・スペイシー100・BW'S125・シグナスX(FI車)・フェイズSTD/YTPE-S・CBR250R(MC41-1000001-)

38. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7503C 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 クロームメッキ フォルツァ.フュージョン.レブル.ジェイド.マグナ50_FTR223他 CB400SS・CL400・レブル・ホーネット250・VTR250・ジェイド・FTR223・SL230・NSR50/80・NS-1・NS50F・ドリーム50・マグナ50・トリッカー・フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/typeX/XX/SE・フォーサイト/EX/SE・フリーウェイ・PS250・スカイウェイブ250/400/typeS/M(03-08・/CK-43A/44A/CJ45A/CJ46A)・エプシロン250(04-05・CJ43B)・リード50(89-)/90/100・スーパーDIO/XR/バハ・スペイシー100・BW'S125・シグナスX(FI車)・フェイズSTD/YTPE-S・CBR250R(MC41-1000001-)

戻る ページ 1 次へ