ホンダ Dio スマートDio [50cc] カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製
ホンダ Dio スマートDio [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
HD1322 | 1セット | ハンドルkit用 | リード50/90('88~'97).スマートDio_他 ホンダ系ミニスクーター | リード50/90(88-97)・ スマートDio・その他ホンダ系ミニスクーター等に使用 |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6041 | 1個 | ズーマー(キャブ/FI)比200/170mmロング Dio比320mmロング、アウター長2100mm | ブラック | ズーマー(AF58)_スマートDio-DX/Z4(AF57) | ズーマー -09 AF58/ズーマー -09 AF58 FI |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
HB6057M | 1個 | ズーマー -09 AF58/ズーマー -09 AF58 FI | ステンレスメッシュ | ズーマー(AF58) | キャブ比ノーマルサイズ FI比30mmショート アウター長さ1900mm |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB0672 | 1個 | バーハンドル取付用 丸型プレートがステム穴を隠します。、ジュラルミン削り出し ステンレスボルト使用 | ポリッシュアルマイト | スマートDio/DX/Z4(AF56/AF57) | スマートDio/DX/Z4(AF56/57/63) |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6264M | 1個 | キャブ比60mmロング FI比30mmロング アウター長さ1960mm | ステンレスメッシュ | ズーマー(AF58) | ズーマー -09 AF58/ズーマー -09 AF58 FI |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6041M | 1個 | キャブ比200mmロング FI比170mmロング アウター長さ2100mm | ステンレスメッシュ | ズーマー(AF58) | ズーマー -09 AF58/ズーマー -09 AF58 FI |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6264 | 1個 | ズーマー(キャブ/FI)比60/30mmロング Dio比180mmロング、アウター長1960mm | ブラック | ズーマー(AF58)_スマートDio-DX/Z4(AF57) | ズーマー -09 AF58/ズーマー -09 AF58 FI/スマートDio DX/Z4 AF57 AF56は不可 |

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
HBK527-01 | 1セット | スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー セルスイッチ取付パーツ他 | スマートDio Z4(AF63)_スマートDio/DX/Z4 (AF56/AF57) | スマートDio/DX/Z4(AF56/57/63) |
戻る ページ 1 次へ