ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

Z50J 6V 3.1ps 3/4型 ■モデル名:Z50JF6/6S/J6

ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1606093 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー / 全長 1,365
スプロケット
12 31 二次減速比 2.580
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 895
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 645
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 Z50J 1606093 ~ 1627457 3型
1985/4月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、前後にキャリア装備。
1988 ~ 1988 Z50J 1627458 ~ 1632462 4型(リミテッド) ホワイトスペシャル
スペシャルシート、外観パーツクロームメッキ仕上げを多用。
・パールミルキーホワイト
1988 ~ 1988 Z50J 1627606 ~ 1643237 4型
大型フューエルタンク(キャンディダークブルー×シルバーツートンカラー)装備。
グラフィック&カラー変更
ツートンカラータンク装備。
1988 ~ 1990 Z50J 1800001 ~ 1805927 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メーターケーブル NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB メーターケーブル 1本
レビュー: 4.41(120)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス、スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 種別
SCH-014 1本 ホンダ ゴリラ Z50J 44830-165-790 メーターケーブル

2. スロットルケーブル・アーマコート NTB

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
NTB スロットルケーブル・アーマコート 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
ACH-66-021 1本 ホンダ ゴリラ Z50J/B.C.E..Z

戻る ページ 1 次へ