ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2009-11年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

JA07 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA07 原動機型式 JA07E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA07 - 3000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー YTZ7S 全長 1,845
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 JA07 3000001 ~ STD・グリップヒータ付(JA07-3080001-)
2009/10月
スーパーカブ110をベースとしビジネス機能強化。(日本郵便の郵便配達用にも採用)。
大型フロントバスケットと大型リアキャリアを標準装備。
前後タイヤ小径化(17インチ→14インチ)。
専用設計テレスコピックフォークとリアショック(ストローク14mm延長)。
ヘッドライトとFウィンカーをバスケット前部に設置。
新設計Fフェンダーとレッグシールド、など。
カラー設定
・コスタブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ラバーステップ NTB

販売価格(税別) 529 税込582
0営業日後以内
NTB ラバーステップ 1個
レビュー: 4.48(111)

【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
RSH-04 1個 ホンダ 50661-KWB-600 スーパーカブ110 99

2. スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
NTB スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.39(119)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス、スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 種別
SCH-026 1本 ホンダ スーパーカブ C110 44830-KWV-003 メーターケーブル

3. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.41(156)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVH-22 1枚 タッカー止め式 ホンダ スーパーカブ110(JA07) 77101-GBJ-N111ZA

戻る ページ 1 次へ