ホンダ XR230モタード [230cc] 2008-09年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
MD36 前後17インチオンロードタイヤ ■モデル名:XR2308/9
ホンダ XR230モタード [230cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2008 ~ 2008 | MD36 1200001 ~ 1299999 | 2008/3月 空冷4stOHC単気筒。 平成18年国内二輪車排出ガス規制適合。 XR230をベースにして前後17インチのオンロードタイヤ装着。 ツートーンシート、燃料タンクシュラウドに専用ストライプ採用。 RサスはXR230モタード専用セッティング、サスペンションユニット全長をXR230に比べ3mm延長。 カラー設定 ・プラズマイエロー ・ロスホワイト ・ブラック |
2009 ~ 2009 | MD36 1300001 ~ | 2009/1月 プラズマイエローはイエローとブラックのツートーンシート変更。 燃料タンク、前後フェンダー、リアサイドカバー、フロントバイザーをブラックへ。F/Rホイールリムにゴールドカラー採用。 ブラックはタンクシュラウドにブラックストライプ採用。 カラー変更 ・プラズマイエロー ・ブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

品番 | 内容量 |
---|---|
74277 | 1個 |
販売価格(税別)

DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ