ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1993-00年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
RD07 ■モデル名:XRV750P/R/S/T/V/W/X/Y
ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1993-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1994 ~ 1995 | RD07 ~ | カラー変更 |
1993 ~ 1993 | RD07 1000001 ~ | 1993/10月 モデルチェンジ 肉厚シート(75→90mm)、厚めシート高を865mm、シート下部に小物収納ペース(約4L)、Rラジアルタイヤ化。 エンジンに変更はなし。キャブレターVP型へ変更、など。 カラー変更 |
1995 ~ 1995 | RD07 1200001 ~ | 1995/1 |
1996 ~ 1997 | RD07 1300001 ~ | カウル・スクリーン形状変更 サイレンサー大型化 |
1997 ~ 1997 | RD07 1400001 ~ | 1997/1 |
1998 ~ 1998 | RD07 1500001 ~ | 1997/12 カラー変更 |
1999 ~ 1999 | RD07 1600001 ~ | 1998/12 カラー変更 |
2000 ~ 2000 | RD07 1610001 ~ | 1999/12 カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ