ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 2000-08年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
HA02 デラックス(D)
ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 2000-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2001 | HA02 2500001 ~ 2599999 | 排出ガス規制適合 丸型ヘッドランプ カラー設定 ・タスマニアグリーンメタリック ・ユニオンシティブルーメタリック |
| 2002 ~ 2004 | HA02 2600001 ~ 2699999 | |
| 2005 ~ 2006 | HA02 2700001 ~ 2799999 | |
| 2007 ~ 2008 | HA02 2800001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,398
税込¥9,238
DAYTONA(デイトナ)
メインフレームカバーミトソウ/リトルカブ
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】純正レッグシールドと交換で取り付けるショートでスタイリッシュなメインフレームカバー。FRP製黒ゲルコート仕上げ。バーハンクランプKIT(37863)装着時に外れる純正レッグシールドを、ショートでスタイリッシュなフレームカバーに交換。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 39943 | 1個 | リトルカブ(C50-4300001-・97-)・スーパーカブ 07-FIモデル不可 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 74277 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ