ホンダ リトルカブ [50cc] 1999-03年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

AA01 ■モデル名:セル無(3速)C50LY/L1/L2 ・セル付(4速)C50LMY/LM1/LM2

ホンダ リトルカブ [50cc] 1999-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 3000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 AA01 3000001 ~ 1999/9月
手動3段(キック)
1999 ~ 2000 AA01 3000001 ~ 1999/9月
手動4段(セル付)・グリップヒーター
排ガス規制対応。キャブレターのセッティング変更、ブローバイガス還元装置採用。
車体同色リアキャリア、タンクサイドレトロ調ステッカー採用、サイドカバーのステッカーは廃止。
2001 ~ 2001 AA01 3300001 ~ 2001/1月
C50L1 手動3段(キック)
C50LM1 手動4段(セル付)・グリップヒーター
2001 ~ 2001 AA01 3300001 ~ 2001/1月 スペシャル 2000年新春仕様(3000台限定)
C50L1-YC 手動3段(キック)
C50LM1-YC 手動4段(セル付)・グリップヒーター
メッキサイドカバー、専用ロゴステッカー、専用色シートとスピードメーターパネル採用。
2002 ~ 2003 AA01 3500001 ~ 2002/1月 スペシャル
C50L2 手動3段(キック)
C50LM2 手動4段(セル付)・グリップヒーター
レッグシールド部にデニムブルー、サイドカバーにメッキ採用。
専用デザインサイドカバーマーク。
盗難抑止システム「アラームキット」が装着できるプレワイヤリング新装備。
・バイスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

2. アルミステップ(スリム)クリア モンキーゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミステップ(スリム)クリア モンキーゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ系を中心とした4ストミニ系の各種用途やデザイン多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
33110 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)・ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)・CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)・スーパーカブ50(C50C/D・C50-8500034-8985028)・スーパーカブ50(C50E/G・C50-9000001-9501323)・スーパーカブ50(C50H/J・C50-9600001-0095210)・スーパーカブ50(C50N/P/S/V/X・C50-0200001-)・スーパーカブ50(C50Y・AA01-1000001-)・リトルカブ(C50LV/W/X/MX・C50-4300001-)・リトルカブ(C50LY/MY/2/M2・AA01-3000001-)・APE100/TypeD(02-08・HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08・AC16/AC18)

3. アルミステップセット モンキー/ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミステップセット モンキー/ゴリラ 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正ステップラバーを取り外して装着するアルミステップ。アルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ。ホールド性に優れたローレット加工仕上げ。左右1セット。取付用六角レンチ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 適合車種 主な適合車種
20726 1セット 14 28 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)・ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)・CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)・スーパーカブ50(C50C/D・C50-8500034-8985028)・スーパーカブ50(C50E/G・C50-9000001-9501323)・スーパーカブ50(C50H/J・C50-9600001-0095210)・スーパーカブ50(C50N/P/S/V/X・C50-0200001-)・スーパーカブ50(C50Y・AA01-1000001-)・リトルカブ(C50LV/W/X/MX・C50-4300001-)・リトルカブ(C50LY/MY/2/M2・AA01-3000001-)・APE100/TypeD(02-08・HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08・AC16/AC18) モンキー、ゴリラ、ベンリー50S、ベンリーCL50、CD50、スーパーカブ50、リトルカブ、APE50、APE50TYPE-D、APE100、APE100TYPE-D

戻る ページ 1 次へ