ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2023-25年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

PC60 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1300001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 PC60 ~ 2025/2月 マイナーチェンジ
ハンドル形状見直し、ポジション最適化。
シート内部素材変更。
カラー変更
・クラシカルホワイト
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2024 PC60 1300001 ~ 2023/1月
型式変更(2BL → 8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック
・パールディープマッドグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

40件中 1件~40件

並び替え:

1. マルチフォーククランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチフォーククランプ 1個
レビュー: 4.69(16)

【特長】デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 径(Φmm) 取付穴径(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
69371 1個 クローム (フォーク)41 10.2 141

2. エアロバイザー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアロバイザー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。 適合表に表記されている車両に、すでにメーカーバイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。 オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。 成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。バイザーの色目について。エアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じス。モークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
67572 1個

3. ヘルメットホルダー ミラークランプM10 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ミラークランプM10 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
79399 1個

4. マルチフォーククランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチフォーククランプ 1個
レビュー: 4.69(16)

【特長】デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 径(Φmm) 取付穴径(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
69372 1個 ブラック (フォーク)41 10.2 141

5. マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ミラークランプ 1個
レビュー: 4.80(15)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 セット内容 長さ(mm) 材質/仕上 有効長(mm)
78031 1個 バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 (バー)100 スチール/電着黒塗装仕上げ (パイプ左右共)55

6. スロットルスリーブ スティード600/400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スロットルスリーブ スティード600/400 1個
レビュー: 2.50(2)

【特長】国産アメリカンモデル対応の汎用スロットルスリーブ。面倒な純正スロットルスリーブの取り外しや加工の手間が省ける。樹脂成形品。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長(mm) グリップ径(Φmm)
42577 1個 129 25.4

7. ブラストバリアーX バイザーノミ スモーク DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアーX バイザーノミ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大人気ブラストバリアーを、精悍でよりスポーティーイメージにブラッシュアップした。”ブラストバリアーエックス”。スクリーン上部両サイドに設けられたスポイラー形状のウイングが、見る人に強烈な印象を与えるデザインです。日本製のポリカーボネイト(厚さ3mm)を採用。同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立!。流線型ながら透明度も高く、ゆがみも少ない安全性重視の仕上がり! (スポイラー部を除く)。縦380mmx横340mm (ヘッドライト切り欠きの上端からバイザー上端までの寸法は おおよそ275mmと従来品と比べやや大型化)。快適&スタイリッシュな走行にベストチョイスなアイテムです。別売りの車種専用ステーと組合わせで幅広い車両に対応!。付属部品:別売りの車種別ステーを車体に装着する際に必要な子部品が一式付属しております。スクリーン単体(2色)と取付ステーは別売りです。取付用のステーは適合表に記載がある機種に関しては、従来のブラストバリアー&エアロバイザーと共通仕様です。(ブラストバリアー、エアロバイザー装着車両にブラストバリアーXをステー変更せず装着可能です)。装着の際は、ステーとスクリーンを仮組みし、車体へ取り付ける場合に一部分にストレスがかからないように取り付けてください。(車両にステーを組んでから装着すると、スクリーンに無理が掛かり破損する恐れがあります)また、スクリーンとステーの締め付けは締め込み過ぎによる破損に注意してください。ナットが緩まないようロックナットを使用しています。溶剤の含まれたクリーナーまたははっ水剤は、スクリーンの表面を侵したり、クラックの入る原因になりますので、使用しないでください。ブラストバリアー、ガーニッシュフェイス(71540~71545)は、取り付けできません。。大人気ブラストバリアーを、精悍でよりスポーティーイメージにブラッシュアップした「ブラストバリアーエックス」新登場。スクリーン上部両サイドに設けられたスポイラー形状のウイングが、見る人に強烈な印象を与えるデザインとなっています。日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。流線型ながら透明度も高く、歪みも少ない安全性重視の仕上がり。(スポイラー部を除く)。快適&スタイリッシュな走行にベストチョイスなアイテムです。別売りの車種専用ステーと組合わせで幅広い車両に対応。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
71539 1個

8. マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ミラークランプ 1個
レビュー: 4.80(15)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 セット内容 長さ(mm) 材質/仕上 有効長(mm)
78030 1個 バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 (バー)100 スチール/クロームメッキ (パイプ左右共)55

9. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。FORZAは車両により純正部品の形状が異なります。ご注意ください。 。■FORZA・Z ABS('08/MF10)〈B/R〉 ■FORZA・Z ABSオーディオパッケージ('08-'09/MF10)〈B/R〉 。■FORZA・Z ABS Special Edition('08/MF10)〈B/R〉 ■FORZA・Z ABS Special Edition オーディオパッケージ('08/MF10)〈B/R〉] 。。※ダイヤフラム&ダイヤフラムプレートは純正を必ず使用してください。 。※この商品は商品の形状および製造工程の特性上、タンクキャップ内側に着色時の電極跡やエア溜りによる色ムラが発生します。タンクキャップ内側の色ムラに関しましては商品不良ではなく仕様となりますので、あらかじめご了承ください。 。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98273 1個 アッシュシルバー HONDA-A ホンダ純正品番:45513-MM5-006、45513-MM5-016、45513-MZ8-R41 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。GOLD WING(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING F6C(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING TOUR/DCT(' 18)〈R〉 ・CB1300SF/SB('03~'17)〈B/C〉 ・CB1100XX(' 97~' 01)〈B/ C〉・CB1100/EX/RS('10~'18)〈B/C〉 ・CRF1000L Africa Twin('16~'18)〈B〉 ・CB900HORNET('01~'02)〈B〉 ・VFR800('02~'05)〈B/C〉 ・VFR800F('14~'17)〈B/C〉・VFR800X('15~'17)〈B/C〉 ・NC750X('14~'18)〈B〉 ・NC750S('14~'18)〈B〉 ・X-ADV('17~'18)〈B/R〉 ・NM-4('14~'16)〈B〉 ・CB750('92~'08)〈B〉・DN-01('08~'09)〈B〉 ・NC700X('12~'13)〈B〉 ・NC700S('12~'13)〈B〉 ・INTEGRA('12~'14)〈B/R〉 ・CBR650F('14~'17)〈B〉 ・CB650F('14~'17)〈B〉・CBR600F(' 99~' 01)〈B〉 ・CBR600RR('03~'06)〈B〉 ・HORNET/S600(' 98~' 00)〈B〉 ・SILVER WING600('01~'09)〈B/R〉 ・REBEL500(' 17)〈B〉・CB400SF/SB(' 99~' 18)〈B〉 ・SILVER WING400('02~'09)〈B/R〉 ・REBEL250(' 17)〈B〉 ・FORZA・Z ABS('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABSオーディオパッケージ('08~'09/MF10)〈B/R〉・FORZA・Z ABS Special Edition('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABS Special Edition オーディオパッケージ('08/MF10)〈B/R〉・FAZE ABS車('09~'12)〈B/R〉

10. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98271 1個 ブルー HONDA-A ホンダ純正品番:45513-MM5-006、45513-MM5-016、45513-MZ8-R41 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。GOLD WING(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING F6C(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING TOUR/DCT(' 18)〈R〉 ・CB1300SF/SB('03~'17)〈B/C〉 ・CB1100XX(' 97~' 01)〈B/ C〉・CB1100/EX/RS('10~'18)〈B/C〉 ・CRF1000L Africa Twin('16~'18)〈B〉 ・CB900HORNET('01~'02)〈B〉 ・VFR800('02~'05)〈B/C〉 ・VFR800F('14~'17)〈B/C〉・VFR800X('15~'17)〈B/C〉 ・NC750X('14~'18)〈B〉 ・NC750S('14~'18)〈B〉 ・X-ADV('17~'18)〈B/R〉 ・NM-4('14~'16)〈B〉 ・CB750('92~'08)〈B〉・DN-01('08~'09)〈B〉 ・NC700X('12~'13)〈B〉 ・NC700S('12~'13)〈B〉 ・INTEGRA('12~'14)〈B/R〉 ・CBR650F('14~'17)〈B〉 ・CB650F('14~'17)〈B〉・CBR600F(' 99~' 01)〈B〉 ・CBR600RR('03~'06)〈B〉 ・HORNET/S600(' 98~' 00)〈B〉 ・SILVER WING600('01~'09)〈B/R〉 ・REBEL500(' 17)〈B〉・CB400SF/SB(' 99~' 18)〈B〉 ・SILVER WING400('02~'09)〈B/R〉 ・REBEL250(' 17)〈B〉 ・FORZA・Z ABS('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABSオーディオパッケージ('08~'09/MF10)〈B/R〉・FORZA・Z ABS Special Edition('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABS Special Edition オーディオパッケージ('08/MF10)〈B/R〉・FAZE ABS車('09~'12)〈B/R〉

11. ブラストバリアー REBEL250 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー REBEL250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。走行中のライダーへの風圧を弱めて疲労を軽減したり、雨や虫、飛び石からライダーを保護します。スクリーン角度は2段階に調節可能。純正ハンドル装着時、取付ステーはスクリーンをしっかりとマウントできる3点支持タイプ。スクリーン取付部品の見直しによって、取り付けやすくなりました。【用途】Rebel250('20~)/Rebel500('20~)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
24477 1個 スモーク

12. エンジンガード UPPER / REBEL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンガード UPPER / REBEL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション。カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。ゴムダンパー装備で、フレームに傷を与えない親切設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 仕様 材質/仕上 最大幅(mm) 適合車種
99258 1個 REBEL250/500共通、左右分割タイプ(対称形状) スチール製マットブラック塗装仕上げ 装着時:592 HONDA 250cc Rebel250 ABS 2017年式

13. ブラストバリアー REBEL250 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー REBEL250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。走行中のライダーへの風圧を弱めて疲労を軽減したり、雨や虫、飛び石からライダーを保護します。スクリーン角度は2段階に調節可能。純正ハンドル装着時、取付ステーはスクリーンをしっかりとマウントできる3点支持タイプ。スクリーン取付部品の見直しによって、取り付けやすくなりました。【用途】Rebel250('20~)/Rebel500('20~)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
24478 1個 クリア

14. メインキーカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メインキーカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】暗闇でもメインキーが差しやすくなるメインキーカバー。純正のキーシリンダーは横向きのため乗車状態でキー穴が見えず、鍵先でキーシリンダ上面を傷だらけにしていまい、ゴム製のキーカバーは経年劣化すると変色してしまう。キー挿しこみ口がテーパー上の本商品を装着することで、鍵を差し込みやすくなります。アルミ製ブラックアルマイト仕上げのボディは美しさを長く保ちます。付属のM4六角穴付小ネジとスプリングワッシャで固定。キーシリンダーと樹脂カバーのダンパー効果を担うOリング付き。【適合車種】。レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60]。レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49]。CL500(23) [8BL-PC68]。CL250(23) [8BK-MC57]。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ【用途】適合車種:レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)。暗闇でも鍵穴に差し込みやすく、キーシリンダーやキーカバーへの傷付きを防止。美しさを長く保つアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。取付にはガソリンタンクを外す必要があります。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
48103 1個 レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60] / レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49] / CL500(23) [8BL-PC68] / CL250(23) [8BK-MC57]

15. マルチバーホルダー(33-37) MC フラ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー(33-37) MC フラ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Rebel500/250などインチバー(外径Φ25.4)を採用する国産車用の。マスターシリンダークランプ部に装着できる汎用のマルチバーホルダー。マットブラック。パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm)。クランプピッチ33~37mmに対応。マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
17876 1個

16. バイク用 ウインドシールド エアロバイザー 補修品  スクリーン取付ステー(17732/17733用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 ウインドシールド エアロバイザー 補修品 スクリーン取付ステー(17732/17733用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】REBEL250/500('20)専用、エアロバイザー(17732、17733)用のスクリーン取付ステー。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 適合
17775 1セット REBEL250/500(20)

17. リバーシブルバックレスト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リバーシブルバックレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 メーカー 適合車種
95240 1個 マットブラック スチール ホンダ REBEL250('17~)

18. パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質/仕上 適合
96505 1個 スチール/マットブラック塗装 REBEL500(17)〈PC60〉

19. エアロバイザー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアロバイザー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。 適合表に表記されている車両に、すでにメーカーバイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。 オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。 成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。バイザーの色目について。エアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じス。モークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
67573 1個

20. ブラストバリアーX バイザーノミ クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアーX バイザーノミ クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大人気ブラストバリアーを、精悍でよりスポーティーイメージにブラッシュアップした。”ブラストバリアーエックス”。スクリーン上部両サイドに設けられたスポイラー形状のウイングが、見る人に強烈な印象を与えるデザインです。日本製のポリカーボネイト(厚さ3mm)を採用。同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立!。流線型ながら透明度も高く、ゆがみも少ない安全性重視の仕上がり! (スポイラー部を除く)。縦380mmx横340mm (ヘッドライト切り欠きの上端からバイザー上端までの寸法は おおよそ275mmと従来品と比べやや大型化)。快適&スタイリッシュな走行にベストチョイスなアイテムです。別売りの車種専用ステーと組合わせで幅広い車両に対応!。付属部品:別売りの車種別ステーを車体に装着する際に必要な子部品が一式付属しております。スクリーン単体(2色)と取付ステーは別売りです。取付用のステーは適合表に記載がある機種に関しては、従来のブラストバリアー&エアロバイザーと共通仕様です。(ブラストバリアー、エアロバイザー装着車両にブラストバリアーXをステー変更せず装着可能です)。装着の際は、ステーとスクリーンを仮組みし、車体へ取り付ける場合に一部分にストレスがかからないように取り付けてください。(車両にステーを組んでから装着すると、スクリーンに無理が掛かり破損する恐れがあります)また、スクリーンとステーの締め付けは締め込み過ぎによる破損に注意してください。ナットが緩まないようロックナットを使用しています。溶剤の含まれたクリーナーまたははっ水剤は、スクリーンの表面を侵したり、クラックの入る原因になりますので、使用しないでください。ブラストバリアー、ガーニッシュフェイス(71540~71545)は、取り付けできません。。大人気ブラストバリアーを、精悍でよりスポーティーイメージにブラッシュアップした「ブラストバリアーエックス」新登場。スクリーン上部両サイドに設けられたスポイラー形状のウイングが、見る人に強烈な印象を与えるデザインとなっています。日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。流線型ながら透明度も高く、歪みも少ない安全性重視の仕上がり。(スポイラー部を除く)。快適&スタイリッシュな走行にベストチョイスなアイテムです。別売りの車種専用ステーと組合わせで幅広い車両に対応。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
71538 1個

21. フューエルキャップパッド(ポッティングタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フューエルキャップパッド(ポッティングタイプ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】やわらかくて貼りやすいポッティング樹脂を使用。シート貼り付け式です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 メーカー
97915 1個 HONDA2

22. チェーンガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) チェーンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽快感のある見た目でスッキリ。純正と比較しコンパクトにすることで軽快感をUP。金属感を出すことで、クラシカルな印象を強調。純正風な質感でさりげないカスタムを楽しめるマットブラック仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質 適合車種
40799 1個 Rebel250(17-23) [8BK,2BK-MC49]
Rebel500(17-23) [8BL,2BL-PC60]
CL250(23) [8BK-MC57]
CL500(23) [8BL-PC68]
スチール マットブラック Rebel250(17-23) [8BK,2BK-MC49]
Rebel500(17-23) [8BL,2BL-PC60]
CL250(23) [8BK-MC57]
CL500(23) [8BL-PC68]

23. ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 適合
91599 1セット カギ2本 REBEL250(17-19)〈MC49〉、REBEL500(17-19)〈MC60〉

24. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。FORZAは車両により純正部品の形状が異なります。ご注意ください。 。■FORZA・Z ABS('08/MF10)〈B/R〉 ■FORZA・Z ABSオーディオパッケージ('08-'09/MF10)〈B/R〉 。■FORZA・Z ABS Special Edition('08/MF10)〈B/R〉 ■FORZA・Z ABS Special Edition オーディオパッケージ('08/MF10)〈B/R〉] 。。※ダイヤフラム&ダイヤフラムプレートは純正を必ず使用してください。 。※この商品は商品の形状および製造工程の特性上、タンクキャップ内側に着色時の電極跡やエア溜りによる色ムラが発生します。タンクキャップ内側の色ムラに関しましては商品不良ではなく仕様となりますので、あらかじめご了承ください。 。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98272 1個 ゴールド HONDA-A ホンダ純正品番:45513-MM5-006、45513-MM5-016、45513-MZ8-R41 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。GOLD WING(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING F6C(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING TOUR/DCT(' 18)〈R〉 ・CB1300SF/SB('03~'17)〈B/C〉 ・CB1100XX(' 97~' 01)〈B/ C〉・CB1100/EX/RS('10~'18)〈B/C〉 ・CRF1000L Africa Twin('16~'18)〈B〉 ・CB900HORNET('01~'02)〈B〉 ・VFR800('02~'05)〈B/C〉 ・VFR800F('14~'17)〈B/C〉・VFR800X('15~'17)〈B/C〉 ・NC750X('14~'18)〈B〉 ・NC750S('14~'18)〈B〉 ・X-ADV('17~'18)〈B/R〉 ・NM-4('14~'16)〈B〉 ・CB750('92~'08)〈B〉・DN-01('08~'09)〈B〉 ・NC700X('12~'13)〈B〉 ・NC700S('12~'13)〈B〉 ・INTEGRA('12~'14)〈B/R〉 ・CBR650F('14~'17)〈B〉 ・CB650F('14~'17)〈B〉・CBR600F(' 99~' 01)〈B〉 ・CBR600RR('03~'06)〈B〉 ・HORNET/S600(' 98~' 00)〈B〉 ・SILVER WING600('01~'09)〈B/R〉 ・REBEL500(' 17)〈B〉・CB400SF/SB(' 99~' 18)〈B〉 ・SILVER WING400('02~'09)〈B/R〉 ・REBEL250(' 17)〈B〉 ・FORZA・Z ABS('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABSオーディオパッケージ('08~'09/MF10)〈B/R〉・FORZA・Z ABS Special Edition('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABS Special Edition オーディオパッケージ('08/MF10)〈B/R〉・FAZE ABS車('09~'12)〈B/R〉

25. セットバックライザー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) セットバックライザー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルを手前にしてポジションを改善。「もう少しハンドルを近くしたいな~」という方に、純正ハンドルを手前に引くことでポジションを乗りやすく改善します。ケーブル、ブレーキホース、ハーネス類の変更も不要で、Rebel1100は純正グリップヒーターもそのまま使用可能。車両の全幅も変わらないので、車検証記載事項の変更も不要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合 材質 塗装
31059 1セット Rebel1100/DCT:約30mmバック / 約6mmアップ、Rebel250:約15mmバック / 約10mmアップ Rebel1100/DCT(21-22) [SC83]、Rebel500(17-22) [PC60]、Rebel250/ABS(17-22) [MC49]、Rebel250 S Edition(20-22) [MC49] アルミ削り出し:マットブラックアルマイト仕上げ ボルト部:スチール製黒亜鉛メッキ

26. マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 サイズ
94497 1個 バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。 パイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm

27. ローダウンリアショック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ローダウンリアショック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンしながらもストロークを約40mm確保。不等ピッチスプリング採用で、スタイルと乗り心地を両立。乗り心地を保ちながら足付き性が向上。最大荷重を確保し2人乗りにも対応。●イニシャル調整5段階。●不等ピッチスプリングを採用。(バネレート:2.4・3.2kgf/mm)。●調節工具付属。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 適合車種
94755 1セット ●取付長280mm
●メーカーサドルバッグサポート(78734/78735)が同時装着可能です。

【SR装着時】
●ノーマル比約40mmローダウン(ノーマル長:320mm)

【REBEL装着時】
●ノーマル比約20mmダウン(ノーマル長:300mm)
●ノーマルサイドスタンド使用可能。
クロームメッキ ヤマハSR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)FI

28. バイク用 シートカバーセット ロール(サイド部プレーン) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 シートカバーセット ロール(サイド部プレーン) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正シートに被せるだけで簡単にイメージチェンジできるシートカバー。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
17225 1セット CB1300SF/SB/ST/SP(98~20)
CB1100/EX/RS(10~20)
CB1000R(18~20)
NC750X(14~19)
NC750S(14~19)
NC700X(12~13)
NC700S(12~13)
INTEGRA(12~14)
CB750(92~08)
CBR600RR(07~13)
CB400SF/SB(14~20)
CB250R(18~19)
CBR250RR(17~19)
CBR250R(11~13)
FORZA〈MF08/10/12/13〉(04~18)
FAZE〈MF11〉(09~12)
VTR250/F(13~17)
PCX150(10~18)
ADV150
PCX125(10~18)
GROM(13~18)
LEAD125(13~20)
DIO110(15~17)
Address125(18~20)
Swish(18~20)※リミテッド未確認

29. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。FORZAは車両により純正部品の形状が異なります。ご注意ください。 。■FORZA・Z ABS('08/MF10)〈B/R〉 ■FORZA・Z ABSオーディオパッケージ('08-'09/MF10)〈B/R〉 。■FORZA・Z ABS Special Edition('08/MF10)〈B/R〉 ■FORZA・Z ABS Special Edition オーディオパッケージ('08/MF10)〈B/R〉] 。。※ダイヤフラム&ダイヤフラムプレートは純正を必ず使用してください。 。※この商品は商品の形状および製造工程の特性上、タンクキャップ内側に着色時の電極跡やエア溜りによる色ムラが発生します。タンクキャップ内側の色ムラに関しましては商品不良ではなく仕様となりますので、あらかじめご了承ください。 。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98270 1個 レッド HONDA-A ホンダ純正品番:45513-MM5-006、45513-MM5-016、45513-MZ8-R41 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。GOLD WING(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING F6C(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING TOUR/DCT(' 18)〈R〉 ・CB1300SF/SB('03~'17)〈B/C〉 ・CB1100XX(' 97~' 01)〈B/ C〉・CB1100/EX/RS('10~'18)〈B/C〉 ・CRF1000L Africa Twin('16~'18)〈B〉 ・CB900HORNET('01~'02)〈B〉 ・VFR800('02~'05)〈B/C〉 ・VFR800F('14~'17)〈B/C〉・VFR800X('15~'17)〈B/C〉 ・NC750X('14~'18)〈B〉 ・NC750S('14~'18)〈B〉 ・X-ADV('17~'18)〈B/R〉 ・NM-4('14~'16)〈B〉 ・CB750('92~'08)〈B〉・DN-01('08~'09)〈B〉 ・NC700X('12~'13)〈B〉 ・NC700S('12~'13)〈B〉 ・INTEGRA('12~'14)〈B/R〉 ・CBR650F('14~'17)〈B〉 ・CB650F('14~'17)〈B〉・CBR600F(' 99~' 01)〈B〉 ・CBR600RR('03~'06)〈B〉 ・HORNET/S600(' 98~' 00)〈B〉 ・SILVER WING600('01~'09)〈B/R〉 ・REBEL500(' 17)〈B〉・CB400SF/SB(' 99~' 18)〈B〉 ・SILVER WING400('02~'09)〈B/R〉 ・REBEL250(' 17)〈B〉 ・FORZA・Z ABS('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABSオーディオパッケージ('08~'09/MF10)〈B/R〉・FORZA・Z ABS Special Edition('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABS Special Edition オーディオパッケージ('08/MF10)〈B/R〉・FAZE ABS車('09~'12)〈B/R〉

30. ローダウンリアショック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ローダウンリアショック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンしながらもストロークを約40mm確保。不等ピッチスプリング採用で、スタイルと乗り心地を両立。乗り心地を保ちながら足付き性が向上。最大荷重を確保し2人乗りにも対応。●イニシャル調整5段階。●不等ピッチスプリングを採用。(バネレート:2.4・3.2kgf/mm)。●調節工具付属。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 適合車種
94757 1セット ●取付長280mm
●メーカーサドルバッグサポート(78734/78735)が同時装着可能です。

【SR装着時】
●ノーマル比約40mmローダウン(ノーマル長:320mm)

【REBEL装着時】
●ノーマル比約20mmダウン(ノーマル長:300mm)
●ノーマルサイドスタンド使用可能。
ブラック ヤマハSR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)FI

31. レザーニーグリップパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レザーニーグリップパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。車種専用設計のパッドはダイヤステッチでクラシックデザインにマッチ。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。ウレタンを裏打ちすることで、冬でもタンクの冷たさを軽減しニーグリップを助けます。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。【適合車種】。レブル250/ABS/S Edition(17-24) [2BK/8BK-MC49]。レブル500(17-24) [2BL/8BL-PC60]【用途】適合車種:レブル250/500(17-24)。レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。レザーにウレタンを裏打ちして、ニーグリップ時の冬のタンクの冷たさを軽減。タンクを傷つけない強力両面テープ固定

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 適合車種
48739 1セット ブラック レブル250/500(17-24)

32. ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。レブル250(17-24) [PC60]。レブル500(17-24) [MC49]【用途】適合車種:レブル250/500(17-24)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
48705 1個 レブル250(17-24) [PC60]
レブル500(17-24) [MC49]

33. 48タコメーターキット 39913 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 48タコメーターキット 39913 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39913。販売備考:Φ48/9000rpm表示 年式 20-23。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
39913 1個

34. 60タコメーターキット 39914 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 60タコメーターキット 39914 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39914。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
39914 1個

35. 40Bハンドル REBEL250/500 95227 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 40Bハンドル REBEL250/500 95227 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:95227

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 材質/仕上 全幅(mm) 外径(Φmm)
95227 1個 スイッチBOX回り止め用穴加工済み/40mmバック、20mmナロー スチール/電着黒塗装 710 25.4

36. バーホルダー 31442 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バーホルダー 31442 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31442。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-22

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
31442 1個

37. 40Bハンドル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 40Bハンドル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正ハンドルだと「ちょっとハンドルが遠いなあ~」という方に最適!ハンドルの垂れ角/絞り角はそのまま、純正に対してハンドル幅を20mmせまく、グリップの位置を40mm手前に引いた形状。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 材質 全長(mm)
95227 1個 ●スイッチBOX回り止め用穴加工済み。
●40mmバック 20mmナロー
スチール 710 電着黒塗装仕上げ

38. リバーシブルバックレストキャリア フルパッケージ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リバーシブルバックレストキャリア フルパッケージ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合 寸法(mm) 仕上
97031 1個 REBEL250/500(17) 190×214 ツヤ消し黒塗装

39. VELONA 電気式 タコメーター Φ60 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター Φ60 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ60タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。【適合車種】レブル250(20-23)、レブル250 S Edition(20-23)、レブル500(20-23)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]) 機能 適合車種
39914 1セット Rebel250(20-23)Rebel250 S Edition(20-23)Rebel500(20-23) 9000表示(最高回転数記憶機能付き) シフトインジケーター(赤) / オープニング レブル250/500(20-23)

40. VELONA 電気式 タコメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター Φ48 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。【適合車種】レブル250(20-23)、レブル250 S Edition(20-23)、レブル500(20-23)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]) 機能 適合車種
39913 1セット Rebel250(20-23)Rebel250 S Edition(20-23)Rebel500(20-23) 9000表示(最高回転数記憶機能付き) シフトインジケーター(赤) / オープニング レブル250/500(20-23)

戻る ページ 1 次へ