ホンダ トゥデイ [50cc] 2002-07年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
AF61 STD/デラックス ■モデル名:NVS501SH1から7
ホンダ トゥデイ [50cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2002 ~ 2002 | AF61 1000001 ~ 1199999 | 3.8ps空冷4stエンジン搭載中国生産低価格メットインスクーター 前後連動コンビブレーキ装備 カラー設定 ・パールプロキオンブラック ・シグマシルバーメタリック ・パールキャンサーホワイト ・キャンディルーシッドレッド ・オリオンイエロー ・スピカピンクメタリック ・アンタレスグリーンメタリック ・トーラスグレーメタリック |
2002 ~ 2003 | AF61 1000001 ~ 1199999 | カラー追加 ・イプシロンブルーメタリック ・シリウスブルーメタリック |
2004 ~ 2004 | AF61 1200001 ~ 1399999 | エンブレム変更 カラー追加 ・オベロングリーンメタリック ・レプスピンクメタリック ・パールジェミニブルー |
2004 ~ 2004 | AF61 1200001 ~ 1399999 | スペシャル TODAY(NVS501SH4)のスペシャルカラー仕様 ・パールクエンチイエロー |
2005 ~ 2005 | AF61 1400001 ~ 1499999 | 二輪車リサイクルマーク貼付開始。 |
2006 ~ 2006 | AF61 1500001 ~ | グラフィック&カラー変更 車体同色シート下センターカバー、ブラックフロアーステップ。 ・パールプロキオンブラック ・シグマシルバーメタリック ・パールジェミニブルー ・レプスピンクメタリック ・トーラスグレーメタリック ・シリウスブルーメタリック |
2006 ~ 2006 | AF61 1500001 ~ | デラックス TODAY(NVS501SH6)のラグジュアリー仕様 専用エンブレム、ピンストライプ付きレッグシールド、ツートンカラーシート(ブラック×ブラウン)装備 カラー設定 ・シグマシルバーメタリック ・ペルセウスブラウンメタリック |
2007 ~ 2007 | AF61 1600001 ~ | デラックス 2007/2月 カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ