ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
AF55 ■(STD)CHF501/2/3/4/5/7 ・(スペシャル)CHF502/3/5/S7 ・(iタイプ アイドルストップ)CHF501/2/3/4/5/7 ・(iスペシャル)CHF502
ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | AF55 1000001 ~ | iタイプ(全長1695×幅625×高1000×77kg) 2001/1月 水冷4stOHC単気筒。 アイドリングストップ機構、コミュニケーションメーター搭載。 カラー設定 ・ミレニアムシルバーメタリック ・ジョリーレッド ・リッツァベージュ ・デニムブルー |
| 2001 ~ 2001 | AF55 1000001 ~ | STD(全長1695×幅625×高1000×77kg) 2001/1月 水冷4stOHC単気筒。 カラー設定 ・リッツァベージュ ・ミレニアムシルバーメタリック ・ジョリーレッド ・デニムブルー サマースペシャル 2001/8月 ・ティファニックブルー |
| 2001 ~ 2002 | AF55 1100001 ~ | iタイプ サマースペシャル 2001/8月 ・アクアピンクメタリック |
| 2002 ~ 2002 | AF55 1100001 ~ | iタイプ スペシャル 2002/1月 ・オレンジとホワイトの千鳥格子柄(6000台限定) |
| 2002 ~ 2002 | AF55 1100001 ~ | STD 2002/1月 ・ブラック(新色) ・ファイアリーオレンジ(新色) ・ミレニアムシルバーメタリック ・リッツアベージュ スペシャル 2002/1月 ・オレンジとホワイトの千鳥格子柄(6000台限定) スペシャル 2002/7月 ・パールシーシェルホワイト×シャスタホワイト(画像) |
| 2002 ~ 2002 | AF55 1200001 ~ | iタイプ 2002/1月 ・ブラック(新色) ・ファイアリーオレンジ(新色) ・ミレニアムシルバーメタリック ・リッツアベージュ |
| 2003 ~ 2003 | AF55 1300001 ~ | iタイプ 2003/1月 ・シールシルバーメタリック×グレー |
| 2003 ~ 2003 | AF55 1300001 ~ | STD 2003/1月 ・パールシーガルブルー(新色) ・パールビーイエロー(新色) ・フォースシルバーメタリック(新色) ・ブラック スペシャル(3000台限定) 2003/7月 ・アクアピンクメタリック シートはブラウンとホワイトのツートーンカラー ・パールスペンサーブルー シートはネイビーとホワイトのツートーンカラー |
| 2003 ~ 2003 | AF55 1300001 ~ | スペシャル 2003/1月 キャンディーグレイスフルレッド×ベージュ |
| 2004 ~ 2004 | AF55 1400001 ~ | iタイプ 2004/1月 マイナーチェンジ ・シールシルバーメタリック×ペンギングレー |
| 2004 ~ 2004 | AF55 1400001 ~ | STD 2004/1月 マイナーチェンジ ・ピーチピンクメタリック(新色) ・トラッドブルーメタリック(新色) ・クラシカルホワイト(新色) ・フォースシルバーメタリック |
| 2005 ~ 2006 | AF55 1500001 ~ | STD 2005/1月 カラー変更 ・ピッグベージュ(新色) ・ヘビーグレーメタリック(新色) ・ピーチピンクメタリック ・クラシカルホワイト スペシャル 2005/1月 左右ミラーにシルバーメッキ・専用メーターパネル採用。 ・ピュアブラック×ペンギングレー |
| 2005 ~ 2007 | AF55 1500001 ~ | iタイプ 2005/1月 カラー変更 ・キャンディグローリーレッド 2007 AF55-1600001- |
| 2007 ~ 2007 | AF55 1600001 ~ | STD 2007/3 |
| 2007 ~ 2007 | AF55 1600001 ~ | スペシャル 2007/1月 カラー設定 ・グロスカムフラージュ(1月) ・ハイビスカス(3月) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ