ホンダ CB125T [125cc] カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
ホンダ CB125T [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
 

DAYTONA(デイトナ)
レトロブレーキM/C(14)
1個
 カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。
 カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 
|---|---|---|---|
| 74753 | 1個 | クロ/シルバー | XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合 | 
販売価格(税別)
 
 
 

DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
 カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
 カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) | 
戻る ページ 1 次へ