ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2012-17年式 カスタムパーツ(ボディ) af(旭風防)製

JA10 PGM-FI ■STD・郵政モデル

ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 1100001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,900
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
75.5±1
レベル
(mm)
83
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2015 JA10 1100001 ~ 2012/9月
フルモデルチェンジしたスーパーカブ110のビジネスモデル。
フレームマウント大型フロントバスケット、大型リアキャリア標準装備。
前後小径14インチタイヤ採用。
FサスインナーチューブとRスプリング大径化、ストローク量アップ。
4速ミッション採用、2段クラッチシステム採用。
カラー設定
・パールバリュアブルブルー
2012 ~ 2015 JA10 3080001 ~ 郵政モデル
2016 ~ 2017 JA10 3200001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. スーパーカブ用ウインドシールド af(旭風防)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
0営業日後以内
af(旭風防) スーパーカブ用ウインドシールド 1個
レビュー: 4.00(6)

【特長】ビジネス車の定番アイテム。雨、風kらライダーと手元を安心ガード。走行時の直接あたる風を避け、雨天時の運転も楽になります。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SPC-03-P 1個 硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻) 450×470×1.5 スーパーカブ50プロ(JBH-AA04)/スーパーカブ110プロ(EBJ-JA10) 94

2. ショートバイザー af(旭風防)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
出荷目安:23日
af(旭風防) ショートバイザー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】風を友とする、タウンユースにスポーティをプラスするファッショナブルなショートバイザーです。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 主な適合車種
SPC-08P 1個 ポリカーボネイト樹脂 265×390×2.5 スーパーカブ/プロ50(JBH-AA04)・スーパーカブ110/プロ(EBJ-JA10)中国製

3. ミドルスクリーン af(旭風防)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:23日
af(旭風防) ミドルスクリーン 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】正面からの風、ホコリをブロック。商用でも街用でもライダーをガード。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SPC-13P 1個 ポリカーボネイト樹脂 305×330×2.5 スーパーカブ/プロ50(JBH-AA04)・スーパーカブ110/プロ(EBJ-JA10)中国製 94

4. スーパーカブ用ショートバイザー af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) スーパーカブ用ショートバイザー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】風を友とする、タウンユースにスポーティをプラスするファッショナブルなショートバイザーです。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 主な適合車種
SPC-08-P 1個 ポリカーボネイト樹脂 265×390×2.5 スーパーカブ50プロ(JBH-AA04)/スーパーカブ110プロ(EBJ-JA10)

5. スーパーカブ用ミドルスクリーン af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) スーパーカブ用ミドルスクリーン 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】正面からの風、ホコリをブロック。商用でも街用でもライダーをガード。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 主な適合車種
SPC-13-P 1個 ポリカーボネイト樹脂 305×330×2.5 スーパーカブ50プロ(JBH-AA04)/スーパーカブ110プロ(EBJ-JA10)

6. スーパーカブ用ウインドシールド(SPC-03P) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) スーパーカブ用ウインドシールド(SPC-03P) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ビジネス車の定番アイテム。雨、風kらライダーと手元を安心ガード。走行時の直接あたる風を避け、雨天時の運転も楽になります。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
SPC-03P 1個 スーパーカブ/プロ50(JBH-AA04)・スーパーカブ110/プロ(EBJ-JA10)中国製

戻る ページ 1 次へ