ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2000-03年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

MF06 (S)ABS

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF06 原動機型式 MF04E 4st単気筒
フレームNo MF06 - 1000001 ~ 1399999 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,210
スプロケット
二次減速比 2.533
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1570/1565 ブレーキ前:マスターからジョイント750 ブレーキ後:マスターからジョイント700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
121
レベル
(mm)
63
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 MF06 1000001 ~ S ABS
2000/8月
フォルツァ(NSS250Y)にABS装備。
アイドルストップシステム搭載。ハイマウントストップランプ。
ホイールカバーシルバー。
カラー追加
・ピュアブラック
2001 ~ 2001 MF06 1100001 ~ 2001/3月 カラーオーダープラン設定
・クロームオレンジ
・クリッパイエロー
・バイスブルー
・ラピスブルーメタリック
2002 ~ 2002 MF06 1200001 ~ 1299999 2002/5月 スペシャル(限定発売)
02年型ピュアブラックをベースにシート及びフロアパネルにモカベージュ、ベルトコンバーターケースカバーとフロントインナーボックスのノブにクロームメッキ、など。
特別色
・ピュアブラック×モカベージュ(シート、フロアパネル)
2003 ~ 2003 MF06 1300001 ~ 1399999

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025SR 1個 176 シルバー ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025R 1個 176 ブラック ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

3. レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-3010SR

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー
202-3010SR 1個 ホンダ(HONDA)

4. レバー アジャストブレーキ ブラック 202-3010R KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー アジャストブレーキ ブラック 202-3010R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-3010R

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー
202-3010R 1個 ホンダ(HONDA)

5. マスターシリンダーガード KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ系リザーブタンク一体型のマシターシリンダーに適合します。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
202-554G 1個 ガンメタ

6. マスターシリンダーガード KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ系リザーブタンク一体型のマシターシリンダーに適合します。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
202-554L 1個 ブルー

7. マスターシリンダーガード KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ系リザーブタンク一体型のマシターシリンダーに適合します。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
202-554S 1個 シルバー

8. 555アルミハンドル(22.2Φ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 555アルミハンドル(22.2Φ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】絶妙のポジショニング!!

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 寸法L(mm) 寸法H(mm) 寸法W(mm)
204-3373 1個 メッキブレース付 110 60 555

9. マスターシリンダーキャップ レッド ホンダ/ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ レッド ホンダ/ヤマハ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
202-554R 1個

10. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-301R 1個 175 ブラック ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

11. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-301SR 1個 175 シルバー ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

12. ハンドル アルミブラック ブレースツキ W555H60L110R300 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドル アルミブラック ブレースツキ W555H60L110R300 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
204-3381 1個 スカイウェイブ 2006-2007年式:06年に適合

戻る ページ 1 次へ