ホンダ CBX400F [400cc] 1981-87年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

NC07 ■モデル名:CBX400FC/F

ホンダ CBX400F [400cc] 1981-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC07 原動機型式 NC07E 直列4気筒 空冷
フレームNo NC07 - 1000001 ~ 1067562 排気量 399
タイヤ
3.60 H 18 4PR TL 4.10 H 18 4PR TL
バッテリー YB12A-A 全長 2,060
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DP8Z 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 795 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1005/990 ブレーキ前:ダイレクト(R)910
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
304±295
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1983 NC07 1000001 ~ 1056003 1981/11月 1型(FC型)
新設計DOHC16バルブ4気筒エンジン搭載。48ps/11000rpm/120馬力。
世界初TRAC(ブレーキトルクセンサー型アンチダイブ機構)採用。
インボードベンチレーテッドディスク採用(ドラムとディスクの長所を合わせ持つタイプ)。ブーメラン型スポーツコムスターホイル新採用、クロスした4-2EXパイ、
F/Rエアサスペンション採用、セパハン採用、など。
カラー設定
・レッド/ホワイト(ツートン)
・ブルー/ホワイト(ツートン)
・レッド(ソリッド
1984 ~ 1987 NC07 1060006 ~ 1067562 1984/10月(復刻版) 2型(FF型)
CBR400Fのエンジンをベースとし1型(FC)とは似て非なるモデル。
グラフィック変更、ホイールブラック塗装。
カラー設定
・レッド/ブラック(ツートン)
・レッド/ホワイト(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-034L 1個 177 ブラック ホンダ NS-1 NSB50M/P/R/S('91-'95)、マグナ50 MG50S/X/1('95/'99/'00)、CB125T J/M/PW/1('87-'00)、CBX125F E/H/N('84-'92)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V('87-'97)、MVX250F D('83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H('86-'88)、VTR250 W/W Ⅱ/Y/3/7('98-'07)

2. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-034ML 1個 177 メッキ ホンダ NS-1 NSB50M/P/R/S('91-'95)、マグナ50 MG50S/X/1('95/'99/'00)、CB125T J/M/PW/1('87-'00)、CBX125F E/H/N('84-'92)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V('87-'97)、MVX250F D('83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H('86-'88)、VTR250 W/W Ⅱ/Y/3/7('98-'07)

3. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-034MR 1個 176 メッキ ホンダ CBX400F/インテグラ Fc/F2C('81-'83/82)、シャドウスラッシャー NV400DC Y/1/2/4 (NC40)('00-'04)、CBX550インテグラ F2D('82-'88)

4. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-034SL 1個 177 シルバー ホンダ NS-1 NSB50M/P/R/S('91-'95)、マグナ50 MG50S/X/1('95/'99/'00)、CB125T J/M/PW/1('87-'00)、CBX125F E/H/N('84-'92)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V('87-'97)、MVX250F D('83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H('86-'88)、VTR250 W/W Ⅱ/Y/3/7('98-'07)

5. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-013L 1個 180 ブラック ホンダ CBX125F E/H/N('84-'92)、MVX250F D('83)、CBX400F FF('84-'88)、CBX400F/インテグラ Fc/F2C('81-'83/'82)、CBX550インテグラ F2D('82-'88)、CB750FB/ボルド-ル FB/FBB('81)、CB750FZ/FA('79-'81)

戻る ページ 1 次へ