ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2005-07年式 カスタムパーツ(ボディ) ALCANhands製
SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2005 ~ 2005 | SC54 1200001 ~ | STD ABS(260kg) 2005/3月 カラー設定 ・パールフェイドレスホワイト×キャンディアルカディアンレッド |
2005 ~ 2005 | SC54 1200001 ~ | STD ABS無し(254kg) 2005/2月 マイナーチェンジ 新形状サイドカバー(左右計20mmスリム化)採用、前後で異なる専用表皮パターン採用。 カラー設定 ・パールフェイドレスホワイト×キャンディアルカディアンレッド ・キャンディタヒチアンブルー(ソリッド) |
2006 ~ 2006 | SC54 1300001 ~ 1399999 | STD ABS 2006/1月 スモーククリアレンズ、ファイティングレッドRサス装備。 グラフィック&カラー変更 ・アイアンネイルシルバーメタリック ・パールフェイドレスホワイト(継続) |
2006 ~ 2006 | SC54 1300001 ~ 1399999 | STD ABS無し 2006/1月 スモーククリアレンズ、ファイティングレッドRサス装備。 グラフィック&カラー変更 ・アイアンネイルシルバーメタリックU(ソリッドストライプ付) ・パールフェイドレスホワイト(継続) |
2007 ~ 2007 | SC54 1400001 ~ | STD ABS 2007/1月 前後マットグレーメタリックホイール、リアルステッチシート装備。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ・グリントウェーブブルーメタリック(ソリッドストライプ付) カラーオーダープラン仕様あり(CB1300A7-4J) |
2007 ~ 2007 | SC54 1400001 ~ | STD ABS無し 2007/1月 前後マットグレーメタリックホイール、リアルステッチシート装備。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ・グリントウェーブブルーメタリック(ソリッドストライプ付) カラーオーダープラン仕様あり(CB13007-4J) カラーオーダープラン設定あり。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,598
税込¥5,058

ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
JB118A00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | CB1300SF/03Y-09Y SC54/CB1300super bolder05Y-09Y sc54 | A945/B950 |
販売価格(税別)

ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
JB118A05 | 1本 | CB1300SF[SC54] (03-10) CB1300SB[SC54](05-10) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 50mm ロング | スロットル:A.945/B.950 *SBは表記より+30/SF(10)は表記ロング数より-20 |
販売価格(税別)

ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
JB118A10 | 1本 | CB1300SF[SC54] (03-10) CB1300SB[SC54](05-10) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.945/B.950 *SBは表記より+30/SF(10)は表記ロング数より-20 |
戻る ページ 1 次へ